Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TSUBAKI PL1D Power Lock (r) Διάμετρος 1.250 In | AA9MRK 1DYG8

TSUBAKI PL1D Power Lock(r) Διάμετρος 1.250 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9MRK Μοντέλο: PL1DCross Ref: 1DYG8

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€124.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα ισχύος (R)
Μέγεθος κοχλίαM6 Χ 18
Πίεση επαφής κόμβου (PSI)15,360
Ποσότητα μπουλονιού κλειδώματος10
Εκτός Dia.2.362 "
Εκτός Dia. Ανοχή+0.0015 "
Συνολικό μήκος0.787 "
Shaft Dia.1.25 "
Shaft Dia. Ανοχή-0.0015 "
Μεταδοτική ώση (λίβρες)9460
Μεταδοτική ροπή (Ft-Lbs)499
Αντέξτε τη θερμοκρασία.-22 - 400 Μοίρες F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.531
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8483308090
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος κοχλίαΕκτός Dia.Εκτός Dia. ΑνοχήΣυνολικό μήκοςShaft Dia.Τιμή
TSUBAKI PL1H Power Lock (r) Διάμετρος 1.500 In | AA9MRJ 1DYG7 PL1ΗM6 Χ 182.559 "+0.0015 "0.787 "1.5 "€139.15
TSUBAKI PL1R Power Lock (r) Διάμετρος 1.9375 In | AA9MRL 1DYG9 PL1RM8 Χ 223.15 "+0.0015 "0.945 "1.937 "€156.92
TSUBAKI PL1F Power Lock (r) Διάμετρος 1.375 In | AA9MRP 1DYH3 PL1FM6 Χ 182.365 "+0.0015 "0.773 "1.375 "€133.53
TSUBAKI PL2G Power Lock (r) Διάμετρος 2.4375 In | AA9MRT 1DYH8 PL2GM8 Χ 223.74 "+0.0018 "0.945 "2.437 "€184.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI PL1D Power Lock(r) Διάμετρος 1.250 In
€124.73 /μονάδα