Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TSUBAKI PL1H Power Lock (r) Διάμετρος 1.500 In | AA9MRJ 1DYG7

TSUBAKI PL1H Power Lock(r) Διάμετρος 1.500 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9MRJ Μοντέλο: PL1HCross Ref: 1DYG7

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€130.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα ισχύος (R)
Μέγεθος κοχλίαM6 Χ 18
Πίεση επαφής κόμβου (PSI)15,500
Ποσότητα μπουλονιού κλειδώματος11
Εκτός Dia.2.559 "
Εκτός Dia. Ανοχή+0.0015 "
Συνολικό μήκος0.787 "
Shaft Dia.1.5 "
Shaft Dia. Ανοχή-0.0015 "
Μεταδοτική ώση (λίβρες)10,560
Μεταδοτική ροπή (Ft-Lbs)658
Αντέξτε τη θερμοκρασία.-22 - 400 Μοίρες F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.34
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8483308090
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος κοχλίαΕκτός Dia.Εκτός Dia. ΑνοχήΣυνολικό μήκοςShaft Dia.Τιμή
TSUBAKI PL1D Power Lock (r) Διάμετρος 1.250 In | AA9MRK 1DYG8 PL1DM6 Χ 182.362 "+0.0015 "0.787 "1.25 "€118.91
TSUBAKI PL1R Power Lock (r) Διάμετρος 1.9375 In | AA9MRL 1DYG9 PL1RM8 Χ 223.15 "+0.0015 "0.945 "1.937 "€151.11
TSUBAKI PL1F Power Lock (r) Διάμετρος 1.375 In | AA9MRP 1DYH3 PL1FM6 Χ 182.365 "+0.0015 "0.773 "1.375 "€122.56
TSUBAKI PL2G Power Lock (r) Διάμετρος 2.4375 In | AA9MRT 1DYH8 PL2GM8 Χ 223.74 "+0.0018 "0.945 "2.437 "€192.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI PL1H Power Lock(r) Διάμετρος 1.500 In
€130.12 /μονάδα