TSUBAKI C2122HRB Καρφωτή αλυσίδα 10 ποδιών | AB4JTE 1YGZ5

TSUBAKI C2122HRB Αλυσίδα κυλίνδρου με πριτσίνια 10 ποδιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4JTE Μοντέλο: C2122HRBCross Ref: 1YGZ5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,203.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςRoller αλυσίδα
Μέγεθος αλυσίδας ANSIC2122H
Τύπος αλυσίδαςΜετακομιστής
Σύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμή1.21 "
Μήκος10ft.
ΛίπανσηSAE 10 έως SAE 50
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίο5380 λίβρες
Εξωτερικά Pin Dia.0.437 "
συνολικό πλάτος2.24 "
Μήκος καρφιτσών2.24 "
Πάχος πλάκας συνδέσμου0.219 "
Τύπος καρφίτσαςΚαρφωμένος
Πίσσα3"
Rivet End to Center Line1.03 "
Roller Dia.1.75 "
Ύψος πλάκας ζεύξης1.37 "
Θερμ. Εύρος15 έως 300F
Αντοχή σε εφελκυσμό34,000 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΜονό σκέλος
Πλάτος μεταξύ κυλινδρικών πλακών1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.1595
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)39.12
Πλάτος πλοίου (cm)39.37
Κωδικός ΕΣ7315110045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξωτερικά Pin Dia.Μέγεθος αλυσίδας ANSIαντοχή στη θραύσησυνολικό πλάτοςΜήκος καρφιτσώνΠάχος πλάκας συνδέσμουΠίσσαRivet End to Center LineΤιμή
TSUBAKI 25SSRB Riveted Roller Chain 10 πόδια | AB4JPC 1YGP4 25 SSRB0.091 "25SS26 λίβρες0.339 "0.339 "0.03 "1 / 4 "0.15 "€479.29
TSUBAKI 35SSRB Αλυσίδα με ρολό 10 πόδια | AB4JPF 1YGP7 35 SSRB0.141 "35SS60 λίβρες0.519 "0.519 "0.05 "3 / 8 "0.238 "€457.45
TSUBAKI 60HRB Riveted Roller Chain 10 πόδια | AB4JPV 1YGT2 60HRB0.234 "60H2200 λίβρες1.252 "1.252 "0.125 "3 / 4 "0.583 "€304.97
TSUBAKI 80HRB Riveted Roller Chain 10 πόδια | AB4JQA 1YGT7 80HRB0.312 "80H3630 λίβρες1.543 "1.543 "0.156 "1"0.72 "€610.84
TSUBAKI 80SSRB Riveted Roller Chain 10 πόδια | AB4JQC 1YGT9 80 SSRB0.312 "80 SSRB397 λίβρες1.406 "1.406 "0.125 "1"0.638 "€1,525.26
TSUBAKI C2040NTRB Καρφωτή αλυσίδα 10 ποδιών | AB4JRL 1YGX4 C2040NTRB0.156 "C2040ΝΤ-0.717 "0.717 "0.06 "1"0.325 "€324.54
TSUBAKI C2050NTRB Καρφωτή αλυσίδα 10 ποδιών | AB4JRP 1YGX7 C2050NTRB0.2 "C2050ΝΤ-0.878 "0.878 "0.08 "1-1 / 4 "0.406 "€362.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI C2122HRB Αλυσίδα κυλίνδρου με πριτσίνια 10 ποδιών
€2,203.27 /μονάδα