Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TSUBAKI C2042SA2RL Εξάρτημα με ρολό Sa-2 | AB4KUP 1YLH6

TSUBAKI C2042SA2RL Εξάρτημα σύνδεσης κυλίνδρου Sa-2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4KUP Μοντέλο: C2042SA2RLCross Ref: 1YLH6
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
€11.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεσμος κυλίνδρων
Μέγεθος αλυσίδας ANSIC2042
Σύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμή0.38 "
Μέσα Pin Dia.0.156 "
Μήκος1"
ΛίπανσηSAE 10 έως SAE 50
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίο595 λίβρες
Εξωτερικά Pin Dia.0.156 "
συνολικό πλάτος0.717 "
Μήκος καρφιτσών0.705 "
Πάχος πλάκας συνδέσμου0.06 "
Τύπος καρφίτσαςΚαρφωμένος
Πίσσα1"
Rivet End to Center Line0.325 "
Roller Dia.0.625 "
Ύψος πλάκας ζεύξης0.472 "
Θερμ. Εύρος15 έως 300F
Αντοχή σε εφελκυσμό3750 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΣυνημμένο SA-2
Πλάτος μεταξύ κυλινδρικών πλακών0.312

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0338
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7315190000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξωτερικά Pin Dia.Μέγεθος αλυσίδας ANSIΣύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμήσυνολικό πλάτοςΜήκος καρφιτσώνΠάχος πλάκας συνδέσμουΠίσσαRivet End to Center LineΤιμή
TSUBAKI C2040ASSA2RL Συγκολλητικό Roller Link Sa-2 | AB4KRK 1YLB9 C2040ASSA2RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€36.44
TSUBAKI C2040LSA2RL Roller Link Sa-2 Συνημμένο | AB4KRL 1YLC1 C2040LSA2RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€15.36
TSUBAKI C2040SA2RL Roller Link Sa-2 Συνημμένο | AB4KRX 1YLD2 C2040SA2RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€8.24
TSUBAKI C2042ASSA2RL Συγκολλητικό Roller Link Sa-2 | AB4KTZ 1YLF9 C2042ASSA2RL0.156 "C2042AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€45.94
TSUBAKI C2050LSA2RL Roller Link Sa-2 Συνημμένο | AB4KVX 1YLL9 C2050LSA2RL0.2 "C2050L0.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "€18.05
TSUBAKI C2050SA2RL Roller Link Sa-2 Συνημμένο | AB4KWG 1YLN9 C2050SA2RL0.2 "C20500.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "€9.90
TSUBAKI C2052ASSA2RL Roller Link Sa-2 Συνημμένο | AB4KXJ 1YLT7 C2052ASSA2RL0.2 "C2052AS0.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "€65.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI C2042SA2RL Εξάρτημα σύνδεσης κυλίνδρου Sa-2
€11.83 /μονάδα