REELCRAFT Safe-T-Reel Series Καλώδιο συγκόλλησης


Φίλτρα
Τύπος μονάδας δίσκου: Στρόφαλος χεριών , Τέλος: Σκονισμένο με σκόνη , Βαθμός: T , Εύκαμπτος σωλήνας Inside Dia.: 1 / 4 " , Μήκος σωλήνα: 150ft. , Μάνταλο: Αυτοκλείδωμα , Μέγιστη. Ενισχυτές: 300 , Μέγιστη. Πίεση: 200 psi , Τύπος σφραγίδας: Μπόνα Ν
ΣτυλΜοντέλοΧαρακτηριστικάΡουλεμάνΎψοςΠλάτοςΕίδοςΜήκοςΜέγιστη. Θερμ.ΒάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
Τ-1460-0 1
Ηλεκτρική συγκόλλησηΜόνιμα σφραγισμένο15.75 "19 "Καλώδιο Reel18 "200 FΦορτηγό€1,982.61
B
T-2462-01
Ηλεκτρική συγκόλληση-19 "29 "Καλώδιο Reel18 "-Φορτηγό€3,094.28
C
T-2464-01
Ηλεκτρική συγκόλληση-38 "16.25 "Καλώδιο Reel18 "-Φορτηγό€3,228.50
D
Τ-1225-04 1
Αέριο συγκόλλησης, λιγότερος σωλήναςΜόνιμα λιπαντικά19 "18 "Ράμπα με εύκαμπτο σωλήνα15.75 "150 FΌροφος, τοίχος, πάγκο και φορτηγό€1,010.87

Safe-T-Reel Series Καλώδιο συγκόλλησης

Τα καρούλια καλωδίων συγκόλλησης της σειράς Reelcraft Safe-T-Reel έχουν σχεδιαστεί για χειροκίνητη περιέλιξη εύκαμπτων σωλήνων αέρα/νερού/καυσίμου/αερίου, ηλεκτρικών καλωδίων και καλωδίων συγκόλλησης και παρέχουν απρόσκοπτη διαχείριση μεγάλης χωρητικότητας εύκαμπτου σωλήνα ή καλωδίου. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν μόνιμα σφραγισμένα/λιπανμένα ρουλεμάν για μείωση των απωλειών λόγω τριβής και έναν άξονα βαρέως τύπου με κωνικά ρουλεμάν κυλίνδρων για μέγιστη ακαμψία και στήριξη καρουλιού. Τα βασικά καρούλια της μάρκας με σωλήνες T-Grade είναι συμβατά για χρήση με ένα ευρύ φάσμα αερίων συγκόλλησης, όπως αέριο MAPP, προπάνιο, φυσικά αέρια και άλλα αέρια καυσίμου. Επιπλέον, είναι εξοπλισμένα με μια ουσιαστική συγκολλημένη βάση αλουμινίου για τη στήριξη του βάρους του καρουλιού και μπορούν να αντέξουν θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ 150 και 200 ​​βαθμών F.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;