REELCRAFT T-2464-01 Καλώδιο Reel Max .amps 300 | AD2WHL 3VE31

REELCRAFT T-2464-01 Έλικτρο καλωδίου Max .amps 300

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2WHL Μοντέλο: T-2464-01Cross Ref: 3VE31

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,228.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο Reel
Ο τύπος της μονάδαςΣτρόφαλος χεριών
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος38 "
Μήκος18 "
Μέγιστη. Amps300
ΒάσηΦορτηγό
Shaft Dia.1 1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΗλεκτρική συγκόλληση
Πλάτος16.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.45
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)109.22
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ8479899899
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • # 1 Χωρητικότητα καλωδίου (Ft.) (250)
    • # 1/0 Χωρητικότητα καλωδίου (Ft.) (200)
    • # 2/0 Χωρητικότητα καλωδίου (Ft.) (200)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΡουλεμάνΎψοςΠλάτοςΕίδοςΜήκοςΜέγιστη. Θερμ.ΒάσηΤιμή
REELCRAFT T-1460-0 1 Καλώδιο συγκόλλησης Εξέλικτρο χειρός μανιβέλα 250 πόδια καπάκι | AB9DGM 2CAJ6 Τ-1460-0 1Ηλεκτρική συγκόλλησηΜόνιμα σφραγισμένο15.75 "19 "Καλώδιο Reel18 "200 FΦορτηγό€1,982.61
REELCRAFT T-2462-01 Ηλεκτρικός κύλινδρος ηλεκτρικός | AD2WHK 3VE30 T-2462-01Ηλεκτρική συγκόλληση-19 "29 "Καλώδιο Reel18 "-Φορτηγό€3,094.28
REELCRAFT T-1225-04 1 Αέριο συγκόλλησης με κυλινδρικό σωλήνα | AD8WEW 4NB18 Τ-1225-04 1Αέριο συγκόλλησης, λιγότερος σωλήναςΜόνιμα λιπαντικά19 "18 "Ράμπα με εύκαμπτο σωλήνα15.75 "150 FΌροφος, τοίχος, πάγκο και φορτηγό€1,010.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT T-2464-01 Έλικτρο καλωδίου Max .amps 300
€3,228.50 /μονάδα