REELCRAFT T-1225-04 1 Αέριο συγκόλλησης με κυλινδρικό σωλήνα | AD8WEW 4NB18

REELCRAFT T-1225-04 1 Αέριο συγκόλλησης ρολού σωλήνα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8WEW Μοντέλο: T-1225-04 1Cross Ref: 4NB18

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,010.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπαντικά
Ο τύπος της μονάδαςΣτρόφαλος χεριών
ΒαθμόςT
Ύψος19 "
Μάνικα μέσα Dia.1 / 4 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα150ft.
Έξοδος σωλήνα (In.)9 / 16-18
Μήκος15.75 "
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 F
ΒάσηΌροφος, τοίχος, πάγκο και φορτηγό
Τύπος σφραγίδαςΜπόνα Ν
ΧαρακτηριστικάΑέριο συγκόλλησης, λιγότερος σωλήνας
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.68
Ύψος πλοίου (cm)63.5
Μήκος πλοίου (cm)53.85
Πλάτος πλοίου (cm)48.51
Κωδικός ΕΣ8479899899
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • (F) NPT Reel Inlet (In.) (9 / 16-18)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΡουλεμάνΎψοςΠλάτοςΕίδοςΜήκοςΜέγιστη. Θερμ.ΒάσηΤιμή
REELCRAFT T-1460-0 1 Καλώδιο συγκόλλησης Εξέλικτρο χειρός μανιβέλα 250 πόδια καπάκι | AB9DGM 2CAJ6 Τ-1460-0 1Ηλεκτρική συγκόλλησηΜόνιμα σφραγισμένο15.75 "19 "Καλώδιο Reel18 "200 FΦορτηγό€1,982.61
REELCRAFT T-2462-01 Ηλεκτρικός κύλινδρος ηλεκτρικός | AD2WHK 3VE30 T-2462-01Ηλεκτρική συγκόλληση-19 "29 "Καλώδιο Reel18 "-Φορτηγό€3,094.28
REELCRAFT T-2464-01 Καλώδιο Reel Max .amps 300 | AD2WHL 3VE31 T-2464-01Ηλεκτρική συγκόλληση-38 "16.25 "Καλώδιο Reel18 "-Φορτηγό€3,228.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT T-1225-04 1 Αέριο συγκόλλησης ρολού σωλήνα
€1,010.87 /μονάδα