TSUBAKI 80-2RIV Chain Roller | AE9NVE 6L488

TSUBAKI Κύλινδρος αλυσίδας 80-2RIV

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9NVE Μοντέλο: 80-2RIVΣταυρός: 6L488

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€521.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςRoller αλυσίδα
Μέγεθος αλυσίδας ANSI80-2
αντοχή στη θραύση35,280 λίβρες
Τύπος αλυσίδαςΤυπικό πριτσίνια
Σύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμή1.335 "
Μήκος10ft.
Μέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίο5610 λίβρες
συνολικό πλάτος2.552 "
Πίσσα1"
Rivet End to Center Line1.217 "
Roller Dia.0.625 "
Θερμ. Εύρος15 έως 300F
Αντοχή σε εφελκυσμό35,280 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΔιπλό σκέλος
Πλάτος μεταξύ κυλινδρικών πλακών0.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.065
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)37.08
Πλάτος πλοίου (cm)23.88
Κωδικός ΕΣ7315110045
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίοΜέγεθος αλυσίδας ANSIαντοχή στη θραύσηΕξωτερικά Pin Dia.συνολικό πλάτοςΜήκος καρφιτσώνΠάχος πλάκας συνδέσμουΤύπος καρφίτσαςΤιμή
TSUBAKI 80SSCB Αλυσίδα με ρολό 10 πόδια | AB4JQB 1YGT8 80SSCB397 λίβρες80SSCB397 λίβρες0.312 "1.406 "1.406 "0.125 "Καρφίτσα€2,002.52
TSUBAKI 35 TW 10 Αλυσοπρίονο | AC3TKT 2W092 35 TW 10480 λίβρες352530 λίβρες-0.5 "---€70.26
TSUBAKI 40 TW 10 Αλυσοπρίονο | AC3TKU 2W093 40 TW 10810 λίβρες404290 λίβρες-0.717 "---€80.25
TSUBAKI 41 TW 10 Αλυσοπρίονο | AC3TKV 2W094 41 TW 10500 λίβρες412640 λίβρες-0.579 "---€66.27
TSUBAKI 50 TW 10 Αλυσίδα κυλίνδρου | AC3TKW 2W095 50 TW 101430 λίβρες507050 λίβρες-0.878 "---€117.39
TSUBAKI 60 TW 10 Αλυσοπρίονο | AC3TKX 2W096 60 TW 101980 λίβρες609920 λίβρες-1.087 "---€161.84
TSUBAKI 35 TW 100 Αλυσοπρίονο | AC3TLK 2W192 35 TW 100480 λίβρες352530 λίβρες-0.5 "---€733.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI Κύλινδρος αλυσίδας 80-2RIV
€521.55 /μονάδα