Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TSUBAKI 50A1RL Roller Link - Pack of 5 A-1 Attachment | AB4KFG 1YJW7

TSUBAKI 50A1RL Roller Link - Pack of 5 A-1 Attachment

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4KFG Μοντέλο: 50A1RLΣταυρός αναφορά: 1YJW7
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
€35.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεσμος κυλίνδρων
Μέγεθος αλυσίδας ANSI50
Σύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμή0.472 "
Μέσα Pin Dia.0.2 "
Μήκος0.625 "
ΛίπανσηSAE 10 έως SAE 50
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίο970 λίβρες
Εξωτερικά Pin Dia.0.2 "
συνολικό πλάτος0.878 "
Μήκος καρφιτσών0.878 "
Πάχος πλάκας συνδέσμου0.08 "
Τύπος καρφίτσαςΚαρφωμένος
Πίσσα0.625 "
Rivet End to Center Line0.406 "
Roller Dia.0.4 "
Ύψος πλάκας ζεύξης0.591 "
Θερμ. Εύρος15 έως 300F
Αντοχή σε εφελκυσμό6170 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΑ-1 Συνημμένο
Πλάτος μεταξύ κυλινδρικών πλακών0.375

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.11
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7315190000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξωτερικά Pin Dia.Μέγεθος αλυσίδας ANSIΣύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμήσυνολικό πλάτοςΜήκος καρφιτσώνΠάχος πλάκας συνδέσμουΠίσσαRivet End to Center LineΤιμή
TSUBAKI 35A1RL Roller Link - Pack Of 5 A -1 Attachment | AB4KAU 1YJG2 35A1RL0.141 "350.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "€25.24
TSUBAKI 35K1RL Roller Link - Πακέτο 5 K-1 Συνημμένο | AB4KBA 1YJG8 35Κ1RL0.141 "350.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "€31.33
TSUBAKI 35SA1RL Roller Link - Πακέτο 5 Εξάρτημα Sa-1 | AB4KBE 1YJH3 35SA1RL0.141 "350.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "€22.65
TSUBAKI 35SK1RL Roller Link - Πακέτο 5 Εξάρτημα Sk-1 | AB4KBG 1YJH5 35SK1RL0.141 "350.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "€30.67
TSUBAKI 35ASA1RL Roller Link - Pack Of 5 A -1 Attachment | AB4KBL 1YJH9 35ASA1RL0.141 "35AS0.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "€135.41
TSUBAKI 35ASK1RL Roller Link - Πακέτο 5 K-1 Συνημμένο | AB4KBQ 1YJJ4 35ASK1RL0.141 "35AS0.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "€133.00
TSUBAKI 35ASSA1RL Roller Link - Πακέτο 5 Εξάρτημα Sa-1 | AB4KBT 1YJJ6 35ASSA1RL0.141 "35AS0.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "€135.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI 50A1RL Roller Link - Pack of 5 A-1 Attachment
€35.61 /μονάδα