TRIPP LITE SUINT3000RTXL2U On-line Ups 3kva 2.5kw 230va 1 φάση | AF9THD 30UJ84

TRIPP LITE SUINT3000RTXL2U On-line Ups 3kva 2.5kw 230va 1 φάση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9THD Μοντέλο: SUINT3000RTXL2UCross Ref: 30UJ84

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,949.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα UPS
Χρόνος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (μισό / πλήρες φορτίο)15 λεπτά / 6 λεπτά
καλώδιο ΜήκοςΧωρίς καλώδιο
Βάθος26 "
Τύπος οθόνηςLED
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Ύψος3.5 "
Hz50/60
Ρεύμα εισόδου15.0A
Τάση Εισόδου230 VAC
ΒάσηRack / Tower
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Διαμόρφωση δοχείου NEMAC13, C19
Αριθμός καταστημάτων10
Τύπος εξόδουUPS / Surge
Τάση εξόδου200/208/220/230/240 VAC
Φάση1
λιμάνιαUSB, RS232 και EPO
Αξιολόγηση ισχύος3kVA
Χρόνος μεταφοράς0 msec
Τύπος UPSΣε σύνδεση
Watts2.5kW
Πλάτος17.3 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 37.65
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)83.31
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ8504408500

Λεπτομέρειες:

    • Κανονισμός αυτόματων βολτ (Όχι)
    • Προστασία γραμμής φαξ / μόντεμ (Όχι)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Υποστήριξη λειτουργίας Cold Start, Αυτόματη παράκαμψη μετατροπέα, Μπαταρίες εναλλασσόμενου ρεύματος, Λειτουργία οικονομίας υψηλής απόδοσης, Ατομικά ελεγχόμενες τράπεζες φόρτωσης, Προγραμματιζόμενες καθημερινές ώρες λειτουργίας Λειτουργίας οικονομίας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηκαλώδιο ΜήκοςΒάθοςΔιαμόρφωση βύσματος NEMAΔιαμόρφωση δοχείου NEMAΑριθμός καταστημάτωνΤύπος εξόδουΤάση εξόδουΤιμή
TRIPP LITE SU12KRT4UHW Ups 12kva 10.8kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUQ 14A328 SU12KRT4UHWRack / TowerΧωρίς καλώδιο20.7 "Δεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεταιHardwiredΣκληρόσυρμα200/208/220/230/240 VAC€15,379.95
TRIPP LITE SU16KRTG Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUR 14A329 SU16KRTGRack / TowerΧωρίς καλώδιο25.8 "Δεν εφαρμόζεται-(8) IEC C19Σκληρόσυρμα200/208/220/230/240 VAC€21,587.07
TRIPP LITE SU16KRTHW Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUT 14A330 SU16KRTHWRack / TowerΧωρίς καλώδιο25.8 "Δεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεταιHardwiredΣκληρόσυρμα200/208/220/230/240 VAC€20,385.49
TRIPP LITE SU20KRTG Ups 20kva 18kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUU 14A331 SU20KRTGRack / TowerΧωρίς καλώδιο25.8 "Δεν εφαρμόζεται-(8) IEC C19Σκληρόσυρμα200/208/220/230/240 VAC€23,835.58
TRIPP LITE SU20KRTHW Ups 20kva 18kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUV 14A332 SU20KRTHWRack / TowerΧωρίς καλώδιο25.8 "Δεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεταιHardwiredΣκληρόσυρμα200/208/220/230/240 VAC€21,854.18
TRIPP LITE SU3000XL Smart Ups 3kva 2.4kw 110 / 120vac 1ph | AB9ZQG 2GZR5 SU3000XLΠύργος10ft.20.5 "L5-30Ρ5-15R, 5-20R, L5-30R(4) 5-15R, (4) 5-20R, (1) L5-30R(9) UPS / Surge110 / 120 VAC€3,147.01
TRIPP LITE SU10KRT3U Smart Ups 10kva 8kw 208 / 240vac 1ph | AB9ZQT 2GZT7 SU10KRT3URack / TowerΧωρίς καλώδιο25.8 "Δεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεταιHardwiredΣκληρόσυρμα120/208/240 VAC€14,693.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRIPP LITE SUINT3000RTXL2U On-line Ups 3kva 2.5kw 230va 1 φάση
€3,949.30 /μονάδα