TRIPP LITE SU16KRTG Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUR 14A329

TRIPP LITE SU16KRTG Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230/240vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6HUR Μοντέλο: SU16KRTGΣταυρός: 14A329

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€21,587.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαδικτυακό UPS
Χρόνος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (μισό / πλήρες φορτίο)13.5 λεπτά / 5.5 λεπτά
καλώδιο ΜήκοςΧωρίς καλώδιο
Βάθος25.8 "
Τύπος οθόνηςLCD / LED
Ύψος5.3 "
Hz50/60
Σύνδεση εισόδουHardwired
Ρεύμα εισόδου92A στα 200V, 88.4A στα 208V, 83.6A στα 220V, 80A στα 230V, 76.6A στα 240V
Τάση Εισόδου200/208/220/230/240 VAC
ΒάσηRack / Tower
Διαμόρφωση βύσματος NEMAΔεν εφαρμόζεται
Αριθμός καταστημάτων(8) IEC C19
Τύπος εξόδουΣκληρόσυρμα
Τάση εξόδου200/208/220/230/240 VAC
Φάση1
λιμάνια(1) Σειριακό DB9, Κλείσιμο επαφών, (1) USB (Ενεργοποίηση HID), EPO, SNMP / Υποδοχή Web
Αξιολόγηση ισχύος16kVA
Χρόνος μεταφοράς0 msec
Τύπος UPSΔιαδικτυακή Ημερίδα
Βαθμολογία VA16kVA
Watts14.4kW
Πλάτος17.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 272.16
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)129.54
Πλάτος πλοίου (cm)102.24
Κωδικός ΕΣ8504407018
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Αυτόματος κανονισμός βολτ (Ναι)
    • Προστασία γραμμής φαξ / μόντεμ (Όχι)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Cold Start, Automatic Inverter Bypass, Manual Bypass Switch, Detachable Hot-Swap PDU

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηκαλώδιο ΜήκοςΒάθοςΔιαμόρφωση βύσματος NEMAΔιαμόρφωση δοχείου NEMAΑριθμός καταστημάτωνΤύπος εξόδουΤάση εξόδουΤιμή
TRIPP LITE SU12KRT4UHW Ups 12kva 10.8kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUQ 14A328 SU12KRT4UHWRack / TowerΧωρίς καλώδιο20.7 "Δεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεταιHardwiredΣκληρόσυρμα200/208/220/230/240 VAC€15,379.95
TRIPP LITE SU16KRTHW Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUT 14A330 SU16KRTHWRack / TowerΧωρίς καλώδιο25.8 "Δεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεταιHardwiredΣκληρόσυρμα200/208/220/230/240 VAC€20,385.49
TRIPP LITE SU20KRTG Ups 20kva 18kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUU 14A331 SU20KRTGRack / TowerΧωρίς καλώδιο25.8 "Δεν εφαρμόζεται-(8) IEC C19Σκληρόσυρμα200/208/220/230/240 VAC€23,835.58
TRIPP LITE SU20KRTHW Ups 20kva 18kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUV 14A332 SU20KRTHWRack / TowerΧωρίς καλώδιο25.8 "Δεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεταιHardwiredΣκληρόσυρμα200/208/220/230/240 VAC€21,854.18
TRIPP LITE SU3000XL Smart Ups 3kva 2.4kw 110 / 120vac 1ph | AB9ZQG 2GZR5 SU3000XLΠύργος10ft.20.5 "L5-30Ρ5-15R, 5-20R, L5-30R(4) 5-15R, (4) 5-20R, (1) L5-30R(9) UPS / Surge110 / 120 VAC€3,147.01
TRIPP LITE SU10KRT3U Smart Ups 10kva 8kw 208 / 240vac 1ph | AB9ZQT 2GZT7 SU10KRT3URack / TowerΧωρίς καλώδιο25.8 "Δεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεταιHardwiredΣκληρόσυρμα120/208/240 VAC€14,693.50
TRIPP LITE SU10000RT3U2TF Smart Ups 10kva 8kw 208vac 1ph | AB9ZQU 2GZT8 SU10000RT3U2TFRack / TowerΧωρίς καλώδιο25.8 "Δεν εφαρμόζεταιL6-30R, L6-20R, 5-20R(24) 5-15 / 20R, (4) L6-20R, (2) L6-30R(28) UPS / Surge120 / 208 VAC€13,393.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRIPP LITE SU16KRTG Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230/240vac
€21,587.07 /μονάδα