TRIPP LITE SMART 700 HG UPS System, Line Interactive, 120 VAC, 5.5 Ampere, 450 W, 60 HZ | AE4CXN 5JK37

TRIPP LITE Σύστημα UPS SMART 700 HG, Line Interactive, 120 VAC, 5.5 Ampere, 450 W, 60 HZ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4CXN Μοντέλο: SMART 700 HGCross Ref: 5JK37

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,586.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςUPS βαθμού νοσοκομείου
Χρόνος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (μισό / πλήρες φορτίο)42 λεπτά / 18 λεπτά
καλώδιο Μήκος6ft.
Βάθος9"
Τύπος οθόνηςLED
Ύψος12.7 "
Hz60
Σύνδεση εισόδουΚαλώδιο 6 πόδια με βύσμα NEMA 5-15P-HG
Ρεύμα εισόδου5.5A
Τάση Εισόδου120 VAC
ΒάσηΠύργος / Τείχος
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Διαμόρφωση δοχείου NEMA5-15R
Αριθμός καταστημάτων(4) 5-15R
Τύπος εξόδου(4) UPS / Surge
Τάση εξόδου115 / 120 VAC
Φάση1
λιμάνιαΣειριακή DB9, θύρα επικοινωνίας USB
Αξιολόγηση ισχύος700VA
Χρόνος μεταφοράς2 έως 4 msec
Τύπος UPSΙατρικός βαθμός
Βαθμολογία VA700VA
Watts450W
Πλάτος7.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.25
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)37.59
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8504407012
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Αυτόματος κανονισμός βολτ (Ναι)
    • Προστασία γραμμής φαξ / μόντεμ (Όχι)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: UPS ιατρικού βαθμού με βύσμα και πρίζες νοσοκομειακού βαθμού, AVR Διορθώνει διακοπή λειτουργίας και υπερτάσεις χωρίς χρήση μπαταρίας, έξοδο καθαρού ημιτονοειδούς κύματος, συμπεριλαμβανόμενο λογισμικό διαχείρισης ενέργειας για την ενεργοποίηση ασφαλούς τερματισμού λειτουργίας χωρίς επίβλεψη χωρίς απώλεια δεδομένων.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαμόρφωση βύσματος NEMAκαλώδιο ΜήκοςΒάθοςΔιαμόρφωση δοχείου NEMAΑριθμός καταστημάτωνΤύπος εξόδουΤάση εξόδουλιμάνιαΤιμή
TRIPP LITE HCRK Κιτ αναβάθμισης κινητής ισχύος 750va 300w 1ph | AC2HJR 2KGF5 HCRK5-15P10ft.3.5 "5-15R(3) 5-15R-HG(3) Κύμα120 VACΘύρα επικοινωνίας USB€2,990.52
TRIPP LITE SMART1200XLHG Νοσοκομείο βαθμού Ups 1kva 750w 120vac 1ph | AD2NHL 3RY93 SMART1200XLHG5-15P6ft.9"5-15R(4) 5-15R(4) UPS / Surge115 / 120 VACΣειριακή DB9, θύρα επικοινωνίας USB€1,996.80
TRIPP LITE OMNISMART350HG Νοσοκομείο Ups 330va 225w 120vac 1ph | AD2NHM 3RY95 OMNISMART350HG5-15P6ft.7.2 "5-15R(4) 5-15R-HG(4) UPS / Surge120 VACΣειριακή DB9€1,153.04
TRIPP LITE SMX1200XLHG UPS Σύστημα ιατρικού βαθμού Tower 1kVA | AH6VRD 36ΗW22 SMX1200XLHGC14Χωρίς καλώδιο9.1 "C136UPS / Surge220/230/240 VACUSB, σειριακό DB9€1,828.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRIPP LITE Σύστημα UPS SMART 700 HG, Line Interactive, 120 VAC, 5.5 Ampere, 450 W, 60 HZ
€1,586.29 /μονάδα