TRIPP LITE SMX1200XLHG UPS Σύστημα ιατρικού βαθμού Tower 1kVA | AH6VRD 36ΗW22

TRIPP LITE SMX1200XLHG UPS System Medical Grade Tower 1kVA

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6VRD Μοντέλο: SMX1200XLHGCross Ref: 36HW22

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,828.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα UPS
Χρόνος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (μισό / πλήρες φορτίο)27.5 λεπτά / 11 λεπτά
καλώδιο ΜήκοςΧωρίς καλώδιο
Βάθος9.1 "
Τύπος οθόνηςLED
Ύψος12.7 "
Hz50/60
Ρεύμα εισόδου5.0A
Τάση Εισόδου230 VAC
ΒάσηΠύργος
Διαμόρφωση βύσματος NEMAC14
Διαμόρφωση δοχείου NEMAC13
Αριθμός καταστημάτων6
Τύπος εξόδουUPS / Surge
Τάση εξόδου220/230/240 VAC
Φάση1
λιμάνιαUSB, σειριακό DB9
Αξιολόγηση ισχύος1kVA
Χρόνος μεταφοράς2 έως 4 msec
Τύπος UPSΙατρικός βαθμός
Watts750W
Πλάτος7.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.68
Ύψος πλοίου (cm)43.43
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)33.27
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Κανονισμός αυτόματων βολτ: Όχι
    • Προστασία γραμμής φαξ / μόντεμ: Όχι
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ενσωματωμένος ηχητικός συναγερμός

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαμόρφωση βύσματος NEMAκαλώδιο ΜήκοςΒάθοςΔιαμόρφωση δοχείου NEMAΑριθμός καταστημάτωνΤύπος εξόδουΤάση εξόδουλιμάνιαΤιμή
TRIPP LITE HCRK Κιτ αναβάθμισης κινητής ισχύος 750va 300w 1ph | AC2HJR 2KGF5 HCRK5-15P10ft.3.5 "5-15R(3) 5-15R-HG(3) Κύμα120 VACΘύρα επικοινωνίας USB€2,990.52
TRIPP LITE SMART1200XLHG Νοσοκομείο βαθμού Ups 1kva 750w 120vac 1ph | AD2NHL 3RY93 SMART1200XLHG5-15P6ft.9"5-15R(4) 5-15R(4) UPS / Surge115 / 120 VACΣειριακή DB9, θύρα επικοινωνίας USB€1,996.80
TRIPP LITE OMNISMART350HG Νοσοκομείο Ups 330va 225w 120vac 1ph | AD2NHM 3RY95 OMNISMART350HG5-15P6ft.7.2 "5-15R(4) 5-15R-HG(4) UPS / Surge120 VACΣειριακή DB9€1,153.04
TRIPP LITE SMART 700 HG UPS System, Line Interactive, 120 VAC, 5.5 Ampere, 450 W, 60 HZ | AE4CXN 5JK37 SMART 700 HG5-15P6ft.9"5-15R(4) 5-15R(4) UPS / Surge115 / 120 VACΣειριακή DB9, θύρα επικοινωνίας USB€1,586.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRIPP LITE SMX1200XLHG UPS System Medical Grade Tower 1kVA
€1,828.98 /μονάδα