VESTIL Ανοιχτές πλαϊνές χοάνες σειράς H-FB


Φίλτρα
Περιλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Χωρητικότητα: 2000 lbs. , Χρώμα: Μπλε , Συμβατό πλάτος περόνης: 7" , Fork Pocket Center: 21 5 / 8 " , Ύψος τσέπης πιρουνιού: 2" , Πλάτος τσέπης πιρουνιού: 7" , Πάχος πιρουνιού: 2" , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Ύψος μπροστινής ράγας: 34.56 " , Υψος: 34.56 " , Μήκος: 55.88 " , Υλικό: Ατσάλι , Αριθμός θέσεων σύνδεσης: 0 , Μήκος πλατφόρμας: 49.81 " , Πλάτος πλατφόρμας: 97.5 " , Μήκος καλωδίου έλξης: 48 " , Γωνία ξεκούρασης καταστρώματος: 5 μοίρες , Πλάτος: 97.5 "
ΣτυλΜοντέλοΤύπος καταστρώματοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
H-FBOD-4896-2
Ανοικτό€2,359.52
RFQ
B
H-FBSD-4896-2
Στερεά€2,607.26
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;