VESTIL H-FBSD-4896-2 Χοάνη ανοιχτής όψης

Είδος: CE3EAP Μοντέλο: H-FBSD-4896-2
€2,607.26 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝταμπ Χόπερ
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα2000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Συμβατό πλάτος πιρουνιού7"
Μήκος καταστρώματος49 13 / 16 "
Τύπος καταστρώματοςΣτερεά
Πλάτος κατάστρωμα97 1 / 2 "
Γωνία απορρίψεων85 μοίρες
Κέντρο τσέπης πιρουνιού21 5 / 8 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2"
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7"
Πάχος πιρουνιού2"
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος μπροστινής ράγας34.56 "
Ύψος34.56 "
Μήκος55.88 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θέσεων σύνδεσης0
Μήκος πλατφόρμας49.81 "
Πλάτος Πλατφόρμας97.5 "
Τραβήξτε το μήκος του καλωδίου48 "
Γωνία ξεκούρασης καταστρώματος5 μοίρες
Ύψος πλευρικής ράγας0"
Πλάτος97.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος καταστρώματοςΤιμή
VESTIL H-FBOD-4896-2 Hopper ανοιχτής όψης | CE3EAN H-FBOD-4896-2Ανοικτό€2,359.52
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL H-FBSD-4896-2 Χοάνη ανοιχτής όψης
€2,607.26 /μονάδα