Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TRIPP LITE PDUV30HV Pdu 30a 38 Έξοδος 10 πόδια Μαύρο | AF2DGF 6RHW4

TRIPP LITE PDUV30HV Pdu 30a 38 Έξοδος 10 Πόδια Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2DGF Μοντέλο: PDUV30HVCross Ref: 6RHW4

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€642.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα Διανομής Ισχύος
ΧρώμαΜαύρη
καλώδιο Μήκος10ft.
Ύψος3.75 "
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μήκος63.75 "
Μέγιστη. Amps30
ΜετρημένοςΜη μετρημένο
Στυλ συναρμολόγησηςVertical Rackmount / 0U, Wall Mount, Raceway, Workbench
Αριθμός καταστημάτων38
Απόσταση κέντρου εξόδου23.5mm
Φάση1
Plug TypeNEMA L6-30P
Ένδειξη λειτουργίαςΟχι
Τύπος δοχείου(32) C13, (6) C19
Τάση208/240
Πλάτος2.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.734
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)165.1
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος (Ναι)
    • Προστατευμένο GFCI (Όχι)
    • Προστασία υπερτάσεων εξόδου (Όχι)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: (2) 15A Load Banks, Toolless Button-Mount Installation

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός καταστημάτωνΧρώμακαλώδιο ΜήκοςPlug TypeΈνδειξη λειτουργίαςΤάσηΠλάτοςΎψοςΤιμή
TRIPP LITE PDUMH20HV Pdu 20a 10 Έξοδος 12 πόδια Μαύρο | AA6HUM 14A324 PDUMH20HV10Μαύρη12ft.NEMA L6-20P, IEC-320 C20Οχι208/240/23017.5 "1.75 "€359.18
TRIPP LITE PDUBHV10 Pdu 10a 8 Έξοδος 6 πόδια Μαύρο | AA6HUN 14A325 PDUBHV108Μαύρη6ft.IEC-320 C14Ναι200 / 208 / 230 / 24017 21 / 64 "3 27 / 64 "€399.72
TRIPP LITE PDUMH15 Pdu 15a 13 Έξοδος 15 πόδια Μαύρο | AB9ZQP 2GZT3 PDUMH1513Μαύρη15ft.NEMA 5-15PΝαι12017.5 "1.75 "€246.89
TRIPP LITE PDUMV15 Pdu 15a 16 Έξοδος 15 Πόδια Ασημί | AB9ZQQ 2GZT4 PDUMV1516Ασημένιο15ft.NEMA 5-15PΝαι1201.5 "3"€288.00
TRIPP LITE PDUMV20 Pdu 20a 20 Outlet 15 πόδια ασημί | AB9ZQR 2GZT5 PDUMV2020Ασημένιο15ft.NEMA 5-20P, NEMA L5-20PΝαι1201.75 "1.25 "€354.09
TRIPP LITE PDU1215 Pdu 15a 13 Έξοδος 15 πόδια Μαύρο | AF2DGC 6RHW0 PDU121513 (1 εμπρός, 12 πίσω)Μαύρη15ft.NEMA 5-15PΟχι12017.5 "1.75 "€221.30
TRIPP LITE PDU1220T Pdu 20a 13 Έξοδος 15 πόδια Μαύρο | AF2DGD 6RHW1 PDU1220T13 (1 εμπρός, 12 πίσω)Μαύρη15ft.NEMA L5-20PΟχι12017.5 "1.75 "€315.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRIPP LITE PDUV30HV Pdu 30a 38 Έξοδος 10 Πόδια Μαύρο
€642.92 /μονάδα