Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TRIPP LITE PDUMV15 Pdu 15a 16 Έξοδος 15 Πόδια Ασημί | AB9ZQQ 2GZT4

TRIPP LITE PDUMV15 Pdu 15a 16 Έξοδος 15 Πόδια Ασημί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9ZQQ Μοντέλο: PDUMV15Cross Ref: 2GZT4
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
€280.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα Διανομής Ισχύος
ΧρώμαΑσημένιο
καλώδιο Μήκος15ft.
Ύψος3"
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μήκος48 "
Μέγιστη. Amps15
ΜετρημένοςΜη μετρημένο
Στυλ συναρμολόγησηςΚάθετη / 0U
Αριθμός καταστημάτων16
Φάση1
Plug TypeNEMA 5-15P
Ένδειξη λειτουργίαςΝαι
Τύπος δοχείουΟΧΙ 5-15R
Τάση120
Πλάτος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.088
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)133.35
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος (Όχι)
    • Προστατευμένο GFCI (Όχι)
    • Προστασία υπερτάσεων εξόδου (Όχι)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Οθόνη παρακολούθησης ψηφιακών ρευμάτων, βολικός και ασφαλής καλυμμένος διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, κάθετη βάση στήριξης 0U

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός καταστημάτωνΧρώμακαλώδιο ΜήκοςPlug TypeΈνδειξη λειτουργίαςΤάσηΠλάτοςΎψοςΤιμή
TRIPP LITE PDUMH20HV Pdu 20a 10 Έξοδος 12 πόδια Μαύρο | AA6HUM 14A324 PDUMH20HV10Μαύρη12ft.NEMA L6-20P, IEC-320 C20Οχι208/240/23017.5 "1.75 "€375.95
TRIPP LITE PDUBHV10 Pdu 10a 8 Έξοδος 6 πόδια Μαύρο | AA6HUN 14A325 PDUBHV108Μαύρη6ft.IEC-320 C14Ναι200 / 208 / 230 / 24017 21 / 64 "3 27 / 64 "€404.34
TRIPP LITE PDUMH15 Pdu 15a 13 Έξοδος 15 πόδια Μαύρο | AB9ZQP 2GZT3 PDUMH1513Μαύρη15ft.NEMA 5-15PΝαι12017.5 "1.75 "€258.42
TRIPP LITE PDUMV20 Pdu 20a 20 Outlet 15 πόδια ασημί | AB9ZQR 2GZT5 PDUMV2020Ασημένιο15ft.NEMA 5-20P, NEMA L5-20PΝαι1201.75 "1.25 "€370.62
TRIPP LITE PDU1215 Pdu 15a 13 Έξοδος 15 πόδια Μαύρο | AF2DGC 6RHW0 PDU121513 (1 εμπρός, 12 πίσω)Μαύρη15ft.NEMA 5-15PΟχι12017.5 "1.75 "€223.14
TRIPP LITE PDU1220T Pdu 20a 13 Έξοδος 15 πόδια Μαύρο | AF2DGD 6RHW1 PDU1220T13 (1 εμπρός, 12 πίσω)Μαύρη15ft.NEMA L5-20PΟχι12017.5 "1.75 "€318.39
TRIPP LITE PDU2430 Pdu 30a 24 Outlet 15 πόδια Μαύρο | AF2DGE 6RHW2 PDU243024 (12 εμπρός, 12 πίσω)Μαύρη15ft.NEMA L5-30PΟχι12017.5 "1.75 "€485.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRIPP LITE PDUMV15 Pdu 15a 16 Έξοδος 15 Πόδια Ασημί
€280.11 /μονάδα