TRIPP LITE Μονάδες διανομής ισχύος


Οι μονάδες διανομής ισχύος Tripp Lite (PDU) που διαθέτουν πολλαπλές εξόδους είναι ιδανικές για τη διανομή ενέργειας σε ηλεκτρονικές συσκευές όπως υπολογιστές, διακομιστές και διακόπτες δικτύου μέσα σε rack. Έρχονται σε διάφορα στυλ για να προσφέρουν βασική κατανομή ισχύος σε βελτιωμένη απομακρυσμένη διαχείριση ενέργειας. Αυτές οι μονάδες διανομής ισχύος επιτρέπουν την προσθήκη περισσότερων εξόδων σε ένα σύστημα UPS, τη μετατροπή μεμονωμένων εξόδων υψηλού αμπέρ σε πολλαπλές εξόδους χαμηλού αμπέρ και τη διανομή της ισχύος UPS/γεννήτριας σε πολλαπλές εξόδους. Έχουν επιπλέον δυνατότητα εναλλαγής οποιουδήποτε on-line συστήματος UPS, παρακολουθώντας το φορτίο l...ισοπεδώνει αποφεύγοντας υπερφορτώσεις και τηλεχειρίζεται μεμονωμένες πρίζες.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Φάση: 1
ΣτυλΜοντέλοΑριθμός καταστημάτωνΧρώμακαλώδιο ΜήκοςPlug TypeΈνδειξη λειτουργίαςΤάσηΠλάτοςΎψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PDUMV30
--------€724.83
B
PDUMH20
--------€383.72
C
PDUBHV10
8Μαύρη6ft.IEC-320 C14Ναι200 / 208 / 230 / 24017 21 / 64 "3 27 / 64 "€399.72
D
PDUMH20HV
10Μαύρη12ft.NEMA L6-20P, IEC-320 C20Οχι208/240/23017.5 "1.75 "€359.18
E
PDUMH15
13Μαύρη15ft.NEMA 5-15PΝαι12017.5 "1.75 "€246.89
F
PDU1220T
13 (1 εμπρός, 12 πίσω)Μαύρη15ft.NEMA L5-20PΟχι12017.5 "1.75 "€315.49
G
PDU1215
13 (1 εμπρός, 12 πίσω)Μαύρη15ft.NEMA 5-15PΟχι12017.5 "1.75 "€221.30
H
PDUMV15
16Ασημένιο15ft.NEMA 5-15PΝαι1201.5 "3"€288.00
I
PDUMV20
20Ασημένιο15ft.NEMA 5-20P, NEMA L5-20PΝαι1201.75 "1.25 "€354.09
J
PDU2430
24 (12 εμπρός, 12 πίσω)Μαύρη15ft.NEMA L5-30PΟχι12017.5 "1.75 "€479.63
K
PDUV30HV
38Μαύρη10ft.NEMA L6-30PΟχι208/2402.25 "3.75 "€642.92

Χαρακτηριστικά

  • Οι μονάδες διανομής ισχύος Tripp Lite (PDU) τοποθετούνται είτε οριζόντια είτε κάθετα καταλαμβάνοντας χώρο 0 έως 2 U (μονάδες rack).
  • Τα αυτιά στερέωσής τους μπορούν να αντιστραφούν για εγκατάσταση χωρίς εργαλεία, με όψη προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, στη βάση στήριξης.
  • Ένας ψηφιακός μετρητής φορτίου μπροστινού πίνακα σε επιλεγμένα μοντέλα δείχνει τη συνολική έξοδο ρεύματος για τοπική παρακολούθηση των συνδεδεμένων φορτίων και αποτρέπει την υπερφόρτωση.
  • Επιλεγμένες μονάδες διανομής ισχύος διαθέτουν κάρτα διαχείρισης δικτύου LX Platform για βελτιωμένες δυνατότητες απομακρυσμένης διαχείρισης και πληροφορίες παρακολούθησης που λαμβάνονται από τυπικούς αισθητήρες όπως ανιχνευτές κλεισίματος θυρών, συναγερμοί καπνού, αισθητήρας θερμοκρασίας/υγρασίας.
  • Τα περισσότερα PDU διαθέτουν επιπλέον διακόπτες κυκλώματος για προστασία από επικίνδυνες υπερφορτώσεις και βραχυκυκλώματα.
  • Οι μονάδες διανομής ρεύματος με δυνατότητα εναλλαγής θερμότητας συνεργάζονται με το σύστημα UPS για να διατηρούν το σύστημα σε λειτουργία όλο το χρόνο. Επιτρέπουν τον χειροκίνητο έλεγχο της πηγής ισχύος εισόδου του PDU για την αντικατάσταση του εξοπλισμού ή τη συντήρηση του χωρίς υποβάθμιση της απόδοσης.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Tripp Lite ENVIROSENSE Remote Environmental Sensor: Μετρά την υγρασία και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά την εγκατάσταση σε ελεγχόμενες / μεταγωγικές μονάδες διανομής ισχύος. Μπορεί να παρακολουθεί και να ελέγχει συναγερμούς, συσκευές ασφαλείας και τηλεπικοινωνιών χρησιμοποιώντας επικοινωνίες κλεισίματος επαφών.
  • Βάση στήριξης Tripp Lite PDUSIDEBRKT: Επιτρέπει την κατακόρυφη εγκατάσταση επιλεγμένων μονάδων διανομής ισχύος εντός των περιβλημάτων ραφιών της μάρκας και των ανοιχτών πλαισίων.
  • Καλώδια ρεύματος με έγχρωμη κωδικοποίηση με προσαρμογείς: Η έγχρωμη κωδικοποίηση βοηθά τους χρήστες να αναγνωρίσουν το σωστό καλώδιο με μια ματιά και να αποτρέψουν την τυχαία αποσύνδεση της λάθος συσκευής.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • IEC
  • CE
  • UL

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιοι είναι οι κύριοι τύποι μονάδων διανομής ισχύος (PDU);

  • Βασικά PDU: Προσφέρουν τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος σε πολλές συσκευές όπως ένα σύστημα UPS, μια γεννήτρια ή μια πηγή τροφοδοσίας.
  • Τοπικά μετρούμενα PDU: Έχουν ψηφιακά αμπερόμετρα φορτίου για τοπική παρακολούθηση ρεύματος, εξισορρόπηση φορτίων και αποτροπή υπερφόρτωσης μαζί με χαρακτηριστικά βασικών PDU. Επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν προστασία από υπερτάσεις Isobar για την αποφυγή ζημιών από υπερτάσεις.
  • Παρακολουθούμενα PDU: Διαθέτουν μια διεπαφή δικτύου για απομακρυσμένη παρακολούθηση και έλεγχο εξόδων μαζί με πλεονεκτήματα των PDU με τοπική μέτρηση.

Τι είναι οι μονάδες μεταγωγής διανομής ισχύος (PDU);

Τα PDU μεταγωγής διαθέτουν όλα τα χαρακτηριστικά των παρακολουθούμενων PDU μαζί με τον απομακρυσμένο ή τοπικό έλεγχο μεμονωμένων πριζών. Ένα ενεργοποιημένο PDU αποτρέπει δαπανηρές τοποθεσίες, καθώς οι συσκευές/πρίζες που δυσλειτουργούν μπορούν να επανεκκινηθούν εξ αποστάσεως και να απενεργοποιηθούν ή να ενεργοποιηθούν.

Πώς να χειρίζεστε τις μονάδες διανομής ισχύος (PDUs) hot-swap του Tripp Lite;

  • Συνδέστε την κύρια είσοδο ενός επιλεγμένου σε ένα σύστημα UPS.
  • Συνδέστε τη δευτερεύουσα είσοδο του PDU hot-swap στην πρίζα του βοηθητικού δικτύου.
  • Εάν το UPS απαιτεί συντήρηση ή αντικατάσταση εκτός σύνδεσης, επιλέξτε τον διακόπτη χειροκίνητης μεταφοράς στο PDU hot-swap για εναλλαγή του συνδεδεμένου φορτίου από την κύρια είσοδο στη δευτερεύουσα είσοδο.
  • Αφού επισκευαστεί / αντικατασταθεί το UPS, επιστρέψτε το PDU στην κύρια είσοδο.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;