TRIPP LITE OMNIVSINT1500XL Line Interactive Ups 1.5kv 940w 230v 1-φασικό | AF9TFR 30UJ46

TRIPP LITE OMNIVSINT1500XL Line Interactive Ups 1.5kv 940w 230v μονοφασικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9TFR Μοντέλο: OMNIVSINT1500XLCross Ref: 30UJ46

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€796.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα UPS
Χρόνος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (μισό / πλήρες φορτίο)13 λεπτά / 4.5 λεπτά
καλώδιο Μήκος6ft.
Βάθος7.5 "
Τύπος οθόνηςLED
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Ύψος11.7 "
Hz50/60
Ρεύμα εισόδου5.0A
Τάση Εισόδου230 VAC
ΒάσηΠύργος / Τείχος
Διαμόρφωση βύσματος NEMAC14
Διαμόρφωση δοχείου NEMAC13
Αριθμός καταστημάτων8
Τύπος εξόδουUPS / Surge
Τάση εξόδου220/230/240 VAC
Φάση1
λιμάνιαUSB και TEL / DSL
Αξιολόγηση ισχύος1.5kVA
Χρόνος μεταφοράς2 έως 4 msec
Τύπος UPSΔιαδραστική γραμμή
Watts940W
Πλάτος7.2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.6475
Ύψος πλοίου (cm)39.37
Μήκος πλοίου (cm)28.58
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8504408500

Λεπτομέρειες:

    • Αυτόματος κανονισμός βολτ (Ναι)
    • Προστασία γραμμής φαξ / μόντεμ (Ναι)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Μπαταρίες με δυνατότητα εναλλαγής θερμού αέρα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςκαλώδιο ΜήκοςΒάθοςΒάσηΔιαμόρφωση βύσματος NEMAΔιαμόρφωση δοχείου NEMAΑριθμός καταστημάτωνΤύπος εξόδουΤιμή
TRIPP LITE SM2200RMDVTAA Line Interactive Ups 2.2kva 1.92kw 230v | AA6HUP 14A327 SM2200RMDVTAALine Interactive UPS6ft.25.2 "Rack / Tower5-20P / C205-15R, 5-20R(4) 5-15R, (4) 5-20R4 5-15/20R, 4 5-15R€3,867.43
TRIPP LITE SMART1500LCDXL Line Interactive Ups 1.5kva 900w 120vac | AA6YEC 15D972 SMART1500LCDXLLine Interactive UPS6ft.10.5 "Rack / Tower5-15P5-15R(8) 5-15R(8) UPS / Surge€888.93
TRIPP LITE OMNI650LCD Line Interactive Ups 650va 350w 120vac | AA6YED 15D973 OMNI650LCDLine Interactive UPS6ft.7.2 "Πύργος5-15P5-15R(8) 5-15R(4) UPS / Surge, (4) Surge€344.33
TRIPP LITE AVR550U Line Interactive Ups 550va 300w 120vac | AA8ZJX 1AYA4 AVR550ULine Interactive UPS6ft.6"Επιφάνεια / Πύργος5-15P5-15R(8) 5-15R(4) UPS / Surge, (4) Surge€210.08
TRIPP LITE Smart1500LCD Line Interactive Ups 1.5kva 900w 120vac | AA8ZJY 1AYA5 Smart1500LCDLine Interactive UPS6ft.10.5 "Rack / Tower5-15P5-15R(8) 5-15R(4) UPS / Surge, (4) Surge€675.20
TRIPP LITE Smart1000LCD Line Interactive Ups 1kva 500w 120vac | AA8ZJZ 1AYA6 Smart1000LCDLine Interactive UPS6ft.7.2 "Πύργος5-15P5-15R(8) 5-15R(4) UPS / Surge, (4) Surge€462.26
TRIPP LITE Smart750RM1U Line Interactive Ups 750va 450w 120vac | AA8ZKA 1AYA7 Smart750RM1ULine Interactive UPS10ft.16.8 "Ράφι5-15P5-15R(6) 5-15R(6) UPS / Surge€1,302.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRIPP LITE OMNIVSINT1500XL Line Interactive Ups 1.5kv 940w 230v μονοφασικό
€796.39 /μονάδα