TRIPP LITE IS500HG Isolation Transformer Hospital 500va | AD2NHP 3RY97

TRIPP LITE IS500HG Isolation Transformer Hospital 500va

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2NHP Μοντέλο: IS500HGΣταυρός: 3RY97

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€625.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής απομόνωσης βαθμού νοσοκομείου
ΧρώμαΆσπρο
καλώδιο Μήκος10ft.
Βάθος9.25 "
Τύπος περιβλήματοςΌρθιος Πύργος
Ύψος5.75 "
Hz60
Τάση Εισόδου120 VAC
ΒάσηΕπιφάνεια εργασίας
Διαμόρφωση βύσματος NEMANEMA 5-15P-HG
Διαμόρφωση δοχείου NEMA5-15R-HG
Αριθμός καταστημάτων4
Τάση εξόδου120 VAC
Φάση1
Θερμ. ΑύξησηΔεν έχει αξιολογηθεί
Βαθμολογία VA500VA
Πλάτος6.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.5075
Ύψος πλοίου (cm)21.84
Μήκος πλοίου (cm)29.46
Πλάτος πλοίου (cm)23.37
Κωδικός ΕΣ8504314065
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκαλώδιο ΜήκοςΒάθοςΎψοςΔιαμόρφωση βύσματος NEMAΑριθμός καταστημάτωνΒαθμολογία VAΠλάτοςΤιμή
TRIPP LITE IS1800HG Isolation Transformer Hospital 1.8kva | AA8ZKE 1AYB2 IS1800HG10ft.12.2 "7.75 "NEMA 5-20P-HG61.8kVA8.25 "€1,360.59
TRIPP LITE IS250HG Isolation Transformer Hospital 250va | AD2NHN 3RY96 IS250HG6ft.7.75 "4.5 "NEMA 5-15P-HG2250VA4.75 "€456.33
TRIPP LITE IS1000HG Isolation Transformer Hospital 1kva | AD2NHQ 3RY98 IS1000HG10ft.10.5 "7.75 "NEMA 5-15P-HG41kVA7.75 "€897.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRIPP LITE IS500HG Isolation Transformer Hospital 500va
€625.16 /μονάδα