TRIPP LITE IS1800HG Isolation Transformer Hospital 1.8kva | AA8ZKE 1AYB2

TRIPP LITE IS1800HG Isolation Transformer Hospital 1.8kva

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8ZKE Μοντέλο: IS1800HGCross Ref: 1AYB2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,360.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής απομόνωσης βαθμού νοσοκομείου
ΧρώμαΆσπρο
καλώδιο Μήκος10ft.
Βάθος12.2 "
Τύπος περιβλήματοςΌρθιος Πύργος
Ύψος7.75 "
Hz60
Τάση Εισόδου120 VAC
ΒάσηΕπιφάνεια εργασίας
Διαμόρφωση βύσματος NEMANEMA 5-20P-HG
Αριθμός καταστημάτων6
Τάση εξόδου120 VAC
Φάση1
Θερμ. ΑύξησηΔεν έχει αξιολογηθεί
Βαθμολογία VA1.8kVA
Πλάτος8.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.478
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)34.04
Πλάτος πλοίου (cm)25.65
Κωδικός ΕΣ8504314065
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκαλώδιο ΜήκοςΒάθοςΎψοςΔιαμόρφωση βύσματος NEMAΑριθμός καταστημάτωνΒαθμολογία VAΠλάτοςΤιμή
TRIPP LITE IS250HG Isolation Transformer Hospital 250va | AD2NHN 3RY96 IS250HG6ft.7.75 "4.5 "NEMA 5-15P-HG2250VA4.75 "€456.33
TRIPP LITE IS500HG Isolation Transformer Hospital 500va | AD2NHP 3RY97 IS500HG10ft.9.25 "5.75 "NEMA 5-15P-HG4500VA6.25 "€625.16
TRIPP LITE IS1000HG Isolation Transformer Hospital 1kva | AD2NHQ 3RY98 IS1000HG10ft.10.5 "7.75 "NEMA 5-15P-HG41kVA7.75 "€897.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRIPP LITE IS1800HG Isolation Transformer Hospital 1.8kva
€1,360.59 /μονάδα