TRIPP LITE BC600SINE Pure Sine Wave Ups 600va 375w 120vac 1ph | AA4YDA 13J033

TRIPP LITE BC600SINE Pure Sine Wave Ups 600va 375w 120vac 1ph

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4YDA Μοντέλο: BC600SINECross Ref: 13J033

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€424.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναμονή UPS
Χρόνος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (μισό / πλήρες φορτίο)11.1 λεπτά / 3 λεπτά
καλώδιο Μήκος6ft.
Βάθος7.5 "
Τύπος οθόνηςLED
Ύψος10.7 "
Hz60
Σύνδεση εισόδουΚαλώδιο 6 πόδια με βύσμα NEMA 5-15P
Ρεύμα εισόδου10A
Τάση Εισόδου120 VAC
ΒάσηΠύργος
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Διαμόρφωση δοχείου NEMA5-15R
Αριθμός καταστημάτων(6) 5-15R
Τύπος εξόδου(3) UPS / Surge, (3) Surge
Τάση εξόδου120 VAC
Φάση1
λιμάνιαUSB (Ενεργοποίηση HID)
Αξιολόγηση ισχύος600VA
Χρόνος μεταφοράς6 msec από AC σε μπαταρία, 3 msec από μπαταρία σε AC
Τύπος UPSΑναμονή
Βαθμολογία VA600VA
Watts375W
Πλάτος5.2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.25
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)20.83
Κωδικός ΕΣ8504407012
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Κανονισμός αυτόματων βολτ (Όχι)
    • Προστασία γραμμής φαξ / μόντεμ (Όχι)
    • Χαρακτηριστικά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση εξόδουΒάθοςΠράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηλιμάνιαΑξιολόγηση ισχύοςΒαθμολογία VAWattsΠλάτοςΤιμή
TRIPP LITE INTERNET350U Ups 350va 180w 120vac 1ph | AD7WCU 4GU32 INTERNET350U115 / 120 VAC6.4 "-USB (Ενεργοποίηση HID)350VA350VA180W8"€153.25
TRIPP LITE INTERNET550U Ups 550va 300w 120vac 1ph | AD7WCV 4GU33 INTERNET550U115 / 120 VAC5.7 "ENERGY STAR ΑξιολόγησηUSB (Ενεργοποίηση HID)550VA550VA300W10.8 "€175.59
TRIPP LITE BC350 Standby Ups 350va 180w 120va 1 φάση | AF9TFG 30UJ37 BC350115 / 120 VAC5"RoHS CompliantUSB και TEL / DSL350VA-180W10.5 "€127.19
TRIPP LITE INTERNET350SER Αναμονή Ups 350va 180w 120va 1 φάσης | AF9TFJ 30UJ39 INTERNET350SER115 / 120 VAC5"RoHS CompliantDB9, TEL / DSL350VA-180W10.5 "€143.38
TRIPP LITE INTERNET550SER Standby Ups 550va 300w 120va 1 φάση | AF9TFK 30UJ40 INTERNET550SER115 / 120 VAC10.9 "RoHS CompliantDB9, TEL / DSL550VA-300W5.7 "€185.94
TRIPP LITE INTERNET600U Standby Ups 600va 300w 120va 1-φάσης | AF9TFL 30UJ41 INTERNET600U115 / 120 VAC10.8 "RoHS CompliantUSB και TEL / DSL600VA-300W5.7 "€194.55
TRIPP LITE INTERNET750U Standby Ups 750va 450w 120va 1 φάσης | AF9TFM 30UJ42 INTERNET750U115 / 120 VAC6.9 "RoHS CompliantUSB και TEL / DSL750VA-450W12.2 "€236.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRIPP LITE BC600SINE Pure Sine Wave Ups 600va 375w 120vac 1ph
€424.06 /μονάδα