Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TRIPP LITE INTERNET550U Ups 550va 300w 120vac 1ph | AD7WCV 4GU33

TRIPP LITE INTERNET550U Ups 550va 300w 120vac 1h

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7WCV Μοντέλο: INTERNET550UCross Ref: 4GU33
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
€175.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναμονή UPS
Χρόνος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (μισό / πλήρες φορτίο)10 λεπτά / 3.5 λεπτά
καλώδιο Μήκος6ft.
Βάθος5.7 "
Τύπος οθόνηςLED
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηENERGY STAR Αξιολόγηση
Ύψος3.1 "
Hz60
Σύνδεση εισόδουΚαλώδιο 6 πόδια με βύσμα NEMA 5-15P
Ρεύμα εισόδου10A
Τάση Εισόδου120 VAC
ΒάσηΕπιφάνεια / Πύργος
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Διαμόρφωση δοχείου NEMA5-15R
Αριθμός καταστημάτων(8) 5-15R
Τύπος εξόδου(4) UPS / Surge, (4) Surge
Τάση εξόδου115 / 120 VAC
Φάση1
λιμάνιαUSB (Ενεργοποίηση HID)
Αξιολόγηση ισχύος550VA
Χρόνος μεταφοράς4 msec από AC σε μπαταρία, 2 msec από μπαταρία σε AC
Τύπος UPSΑναμονή
Βαθμολογία VA550VA
Watts300W
Πλάτος10.8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.4
Ύψος πλοίου (cm)34.29
Μήκος πλοίου (cm)22.35
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ8504409530
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Κανονισμός αυτόματων βολτ (Όχι)
    • Προστασία γραμμής φαξ / μόντεμ (Ναι)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Πλήρης προστασία για υπολογιστές, σταθμούς εργασίας και άλλα ευαίσθητα ηλεκτρονικά σε ένα ελκυστικό εξαιρετικά συμπαγές, περίβλημα με δυνατότητα τοποθέτησης, πρίζες ευρείας απόστασης που φιλοξενούν μεγάλα βύσματα μετασχηματιστή, το δωρεάν λογισμικό Poweralert επιτρέπει την ασφαλή απενεργοποίηση του συστήματος χωρίς παρακολούθηση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση εξόδουΒάθοςΠράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηλιμάνιαΑξιολόγηση ισχύοςΒαθμολογία VAWattsΠλάτοςΤιμή
TRIPP LITE BC600SINE Pure Sine Wave Ups 600va 375w 120vac 1ph | AA4YDA 13J033 BC600SINE120 VAC7.5 "-USB (Ενεργοποίηση HID)600VA600VA375W5.2 "€424.06
TRIPP LITE INTERNET350U Ups 350va 180w 120vac 1ph | AD7WCU 4GU32 INTERNET350U115 / 120 VAC6.4 "-USB (Ενεργοποίηση HID)350VA350VA180W8"€153.25
TRIPP LITE BC350 Standby Ups 350va 180w 120va 1 φάση | AF9TFG 30UJ37 BC350115 / 120 VAC5"RoHS CompliantUSB και TEL / DSL350VA-180W10.5 "€127.19
TRIPP LITE INTERNET350SER Αναμονή Ups 350va 180w 120va 1 φάσης | AF9TFJ 30UJ39 INTERNET350SER115 / 120 VAC5"RoHS CompliantDB9, TEL / DSL350VA-180W10.5 "€143.38
TRIPP LITE INTERNET550SER Standby Ups 550va 300w 120va 1 φάση | AF9TFK 30UJ40 INTERNET550SER115 / 120 VAC10.9 "RoHS CompliantDB9, TEL / DSL550VA-300W5.7 "€185.94
TRIPP LITE INTERNET600U Standby Ups 600va 300w 120va 1-φάσης | AF9TFL 30UJ41 INTERNET600U115 / 120 VAC10.8 "RoHS CompliantUSB και TEL / DSL600VA-300W5.7 "€194.55
TRIPP LITE INTERNET750U Standby Ups 750va 450w 120va 1 φάσης | AF9TFM 30UJ42 INTERNET750U115 / 120 VAC6.9 "RoHS CompliantUSB και TEL / DSL750VA-450W12.2 "€236.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRIPP LITE INTERNET550U Ups 550va 300w 120vac 1h
€175.59 /μονάδα