Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TRIPP LITE INTERNET600U Standby Ups 600va 300w 120va 1-φάσης | AF9TFL 30UJ41

TRIPP LITE INTERNET600U Standby Ups 600va 300w 120va 1 φάση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9TFL Μοντέλο: INTERNET600UCross Ref: 30UJ41
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
€194.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα UPS
Χρόνος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (μισό / πλήρες φορτίο)9.9 λεπτά / 3.4 λεπτά
καλώδιο Μήκος6ft.
Βάθος10.8 "
Τύπος οθόνηςLED
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Ύψος3.1 "
Hz60
Ρεύμα εισόδου10.0A
Τάση Εισόδου120 VAC
ΒάσηΕπιφάνεια εργασίας / Πύργος
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Διαμόρφωση δοχείου NEMA5-15R
Αριθμός καταστημάτων8
Τύπος εξόδουUPS / Surge
Τάση εξόδου115 / 120 VAC
Φάση1
λιμάνιαUSB και TEL / DSL
Αξιολόγηση ισχύος600VA
Χρόνος μεταφοράς2 έως 4 msec
Τύπος UPSΑναμονή
Watts300W
Πλάτος5.7 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.1725
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8504408500

Λεπτομέρειες:

    • Κανονισμός αυτόματων βολτ (Όχι)
    • Προστασία γραμμής φαξ / μόντεμ (Ναι)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Υποστηρίζεται η λειτουργία Cold Start

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση εξόδουΒάθοςΠράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηλιμάνιαΑξιολόγηση ισχύοςΒαθμολογία VAWattsΠλάτοςΤιμή
TRIPP LITE BC600SINE Pure Sine Wave Ups 600va 375w 120vac 1ph | AA4YDA 13J033 BC600SINE120 VAC7.5 "-USB (Ενεργοποίηση HID)600VA600VA375W5.2 "€424.06
TRIPP LITE INTERNET350U Ups 350va 180w 120vac 1ph | AD7WCU 4GU32 INTERNET350U115 / 120 VAC6.4 "-USB (Ενεργοποίηση HID)350VA350VA180W8"€153.25
TRIPP LITE INTERNET550U Ups 550va 300w 120vac 1ph | AD7WCV 4GU33 INTERNET550U115 / 120 VAC5.7 "ENERGY STAR ΑξιολόγησηUSB (Ενεργοποίηση HID)550VA550VA300W10.8 "€175.59
TRIPP LITE BC350 Standby Ups 350va 180w 120va 1 φάση | AF9TFG 30UJ37 BC350115 / 120 VAC5"RoHS CompliantUSB και TEL / DSL350VA-180W10.5 "€127.19
TRIPP LITE INTERNET350SER Αναμονή Ups 350va 180w 120va 1 φάσης | AF9TFJ 30UJ39 INTERNET350SER115 / 120 VAC5"RoHS CompliantDB9, TEL / DSL350VA-180W10.5 "€143.38
TRIPP LITE INTERNET550SER Standby Ups 550va 300w 120va 1 φάση | AF9TFK 30UJ40 INTERNET550SER115 / 120 VAC10.9 "RoHS CompliantDB9, TEL / DSL550VA-300W5.7 "€185.94
TRIPP LITE INTERNET750U Standby Ups 750va 450w 120va 1 φάσης | AF9TFM 30UJ42 INTERNET750U115 / 120 VAC6.9 "RoHS CompliantUSB και TEL / DSL750VA-450W12.2 "€236.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRIPP LITE INTERNET600U Standby Ups 600va 300w 120va 1 φάση
€194.55 /μονάδα