TRIPP LITE AVRT650U Ups Tower Battery Back System, 650Va, 480W

Είδος: CH6NKF Μοντέλο: AVRT650UΣταυρός: 199DL4
€236.15 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςUps Tower Battery Back Up Desktop Avr 12
Χρόνος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (μισό / πλήρες φορτίο)3.8 λεπτά, 0.5 λεπτά.
καλώδιο Μήκος5 πόδια.
Βάθος14 "
Ύψος6"
Hz50 / 60 Hz
Ρεύμα εισόδου6A
Τάση Εισόδου120V AC
Ιατρικός βαθμόςΟχι
ΒάσηΠύργος
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Διαμόρφωση δοχείου NEMA5-15R
Αριθμός καταστημάτων6
Τάση εξόδου120V AC
Φάση1
Αξιολόγηση ισχύος650VA
Χρόνος μεταφοράςms 6
Τύπος UPSΔιαδραστική γραμμή
Ισχύς480W
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRIPP LITE AVRT650U Ups Tower Battery Back System, 650Va, 480W
€236.15 /μονάδα