TRIM LOK INC X135HT-100 Στεγανοποίηση από καουτσούκ D-ενότητα 0.75 ίντσες Πλάτος 100 πόδια | AA2FVB 10G481

TRIM LOK INC X135HT-100 Λαστιχένια στεγανοποίηση διατομής D 0.75 ίντσες Πλάτος 100 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA2FVB Μοντέλο: X135HT-100Cross Ref: 10G481

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€113.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόλλα από καουτσούκ αφρού
Τύπος υποστήριξηςΕυαίσθητη πίεση
Μήκος100ft.
ΥλικόΣφουγγάρι κλειστού κυττάρου EPDM
συνολικό ύψος0.563 "
συνολικό πλάτος0.75 "
ΣτυλΣχήμα D

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ4016931050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η ελαστική σφράγιση διατομής D Trim Lok Inc X135HT-100 είναι ιδανική για την εξάλειψη του ήχου ή των κραδασμών σε ηχητικά περιβλήματα και βαριά μηχανήματα, προστατεύοντάς τα από ρύπους ή ακραίες καιρικές συνθήκες. Αυτή η ελαστική στεγανοποίηση έχει κολλητική πλάτη για εύκολη τοποθέτηση σε παράθυρα ή πόρτες.

Χαρακτηριστικά:

  • Η ελαστική στεγανοποίηση Trim Lok Inc X135HT-100 είναι μια ειδικά κατασκευασμένη σύνθεση από ελαστικό σφουγγάρι EPDM που διατίθεται σε πλάτος 0.75 ίντσες.
  • Έχει αυτοκόλλητες ιδιότητες και διατίθεται σε δύο επιλογές ταινίας που είναι η BT (σύστημα κολλημένης ταινίας 3M) και η HT (μια συμβατική κόλλα ευαίσθητη στην πίεση).
  • Αυτή η μονάδα αντιστέκεται στη γήρανση του όζοντος και του ηλιακού φωτός και παρέχει εξαιρετική απορρόφηση και συμπίεση νερού.
  • Λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -20 βαθμούς έως 158 βαθμούς Φαρενάιτ.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • FMVSS 302
  • UL
  • FAA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Τι είναι η κόλλα HT ευαίσθητη στην πίεση;

Α. Η ελαστική στεγανοποίηση τοποθετείται με αυτήν την κόλλα ακρυλικής βάσης καλύτερα όταν συμπιέζεται ανάμεσα σε δύο ακίνητα αντικείμενα ή χρησιμοποιείται σε στατική εφαρμογή. Αυτή η κόλλα προσφέρει καλή θερμική αγωγιμότητα μεταξύ -20 και +150 βαθμούς Φαρενάιτ. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι πάνω από +60 βαθμούς Φαρενάιτ κατά την εφαρμογή.

Ε. Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το ελαστικό σφράγισμα D;

A.

  • Καθαρίστε καλά την επιφάνεια εργασίας με μαντηλάκια μιας χρήσης ή ρούχα που δεν αφήνουν χνούδι.
  • Μην τεντώνετε την ελαστική τσιμούχα από το καρούλι.
  • Αποφύγετε να λερωθεί η κόλλα.
  • Τοποθετήστε τη λαστιχένια τσιμούχα γύρω από την ακτίνα γεμίζοντας και όχι τεντώνοντας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποστήριξηςΜήκοςΤιμή
TRIM LOK INC X135HT-25 Λαστιχένια σφραγίδα D-section 0.75 ίντσα Πλάτος 25 πόδια | AA2FVA 10G480 X135HT-25Ευαίσθητη πίεση25ft.€35.67
TRIM LOK INC X135HT-250 Λαστιχένια σφραγίδα D-ενότητα 0.75 ίντσες Πλάτος 250 πόδια | AA2FVC 10G482 X135HT-250Ευαίσθητη πίεση250ft.€247.22
TRIM LOK INC X135BT-25 Λαστιχένια σφραγίδα D-ενότητα 0.75 ίντσες Πλάτος 25 πόδια | AA2FVD 10G483 X135BT-25Αφρός Ακρυλικό25ft.€60.60
TRIM LOK INC X135BT-100 Λαστιχένια σφραγίδα D-ενότητα 0.75 ίντσες Πλάτος 100 πόδια | AA2FVE 10G484 X135BT-100Αφρός Ακρυλικό100ft.€213.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRIM LOK INC X135HT-100 Λαστιχένια στεγανοποίηση διατομής D 0.75 ίντσες Πλάτος 100 πόδια
€113.86 /μονάδα