TRIM LOK INC X135HT-250 Λαστιχένια σφραγίδα D-ενότητα 0.75 ίντσες Πλάτος 250 πόδια | AA2FVC 10G482

TRIM LOK INC X135HT-250 Λαστιχένια στεγανοποίηση διατομής D 0.75 ίντσες Πλάτος 250 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2FVC Μοντέλο: X135HT-250Cross Ref: 10G482

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€244.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόλλα από καουτσούκ αφρού
Τύπος υποστήριξηςΕυαίσθητη πίεση
Μήκος250ft.
ΥλικόΣφουγγάρι κλειστού κυττάρου EPDM
συνολικό ύψος0.563 "
συνολικό πλάτος0.75 "
ΣτυλΣχήμα D

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.54
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ4016100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το ελαστικό σφράγισμα διατομής D Trim-Lok X135HT-250 καλύπτει κενά και ρωγμές στα πάνελ θυρών και παραθύρων για να αποτρέψει την είσοδο σκόνης και εντόμων. Απορροφά την πίεση και δημιουργεί ένα αδιαπέραστο σφράγισμα που εμποδίζει τη διαφυγή της θερμότητας ή του αέρα.

Χαρακτηριστικά:

  • Το ελαστικό σφράγισμα Trim-Lok X135HT-250 μπορεί να αντισταθεί στην απορρόφηση νερού, στο όζον και στη γήρανση του ηλιακού φωτός.
  • Αυτή η σφράγιση μήκους 250 ποδιών μπορεί να κοπεί εύκολα για να επιτευχθεί τέλεια εφαρμογή.
  • Διαθέτει συγκολλητικό υπόστρωμα ευαίσθητο στην πίεση που τοποθετείται εύκολα ασκώντας μικρή πίεση.
  • Αυτή η επένδυση από καουτσούκ έχει εξαιρετική ευελιξία για προσαρμογή σε ακανόνιστες επιφάνειες.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • FMVSS 302
  • UL 50Ε
  • UL 94HB

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Από τι υλικό είναι κατασκευασμένη αυτή η σφραγίδα Trim-Lok;

Α. EPDM.

Ε. Γιατί αυτή η ελαστική σφράγιση έχει ακρυλική κόλλα αντί για την κόλλα υψηλής αντοχής 3M;

Α. Οι ακρυλικές κόλλες παρέχουν τη βέλτιστη στεγανοποίηση μεταξύ δύο ακίνητων αντικειμένων. Η ταινία 3M απαιτεί έως και 72 ώρες για να αποκτήσει αντοχή, ενώ οι ακρυλικές κόλλες συνδέονται γρήγορα με μια απαλή ώθηση.

Ε. Ποιο είναι το λειτουργικό εύρος θερμοκρασίας αυτής της τσιμούχας;

Α. -20 έως 158 βαθμούς Φαρενάιτ.

Ερ. Ποιος είναι ο σκοπός μιας ελαστικής σφράγισης;

A. Τα ελαστικά στεγανοποιητικά είναι ιδανικά για τη μείωση της τριβής μεταξύ δύο αντικειμένων. Αποτρέπουν επίσης τη διαρροή, τη διάβρωση και τη φθορά των πάνελ.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποστήριξηςΜήκοςΤιμή
TRIM LOK INC X135HT-25 Λαστιχένια σφραγίδα D-section 0.75 ίντσα Πλάτος 25 πόδια | AA2FVA 10G480 X135HT-25Ευαίσθητη πίεση25ft.€33.95
TRIM LOK INC X135HT-100 Στεγανοποίηση από καουτσούκ D-ενότητα 0.75 ίντσες Πλάτος 100 πόδια | AA2FVB 10G481 X135HT-100Ευαίσθητη πίεση100ft.€108.37
TRIM LOK INC X135BT-25 Λαστιχένια σφραγίδα D-ενότητα 0.75 ίντσες Πλάτος 25 πόδια | AA2FVD 10G483 X135BT-25Αφρός Ακρυλικό25ft.€57.68
TRIM LOK INC X135BT-100 Λαστιχένια σφραγίδα D-ενότητα 0.75 ίντσες Πλάτος 100 πόδια | AA2FVE 10G484 X135BT-100Αφρός Ακρυλικό100ft.€203.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRIM LOK INC X135HT-250 Λαστιχένια στεγανοποίηση διατομής D 0.75 ίντσες Πλάτος 250 πόδια
€244.01 /μονάδα