TRIM LOK INC X135BT-100 Λαστιχένια σφραγίδα D-ενότητα 0.75 ίντσες Πλάτος 100 πόδια | AA2FVE 10G484

TRIM LOK INC X135BT-100 Λαστιχένια στεγανοποίηση διατομής D 0.75 ίντσες Πλάτος 100 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2FVE Μοντέλο: X135BT-100Cross Ref: 10G484

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€203.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόλλα από καουτσούκ αφρού
Τύπος υποστήριξηςΑφρός Ακρυλικό
Μήκος100ft.
ΥλικόΣφουγγάρι κλειστού κυττάρου EPDM
συνολικό ύψος0.563 "
συνολικό πλάτος0.75 "
ΣτυλΣχήμα D

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.27
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ4016100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποστήριξηςΜήκοςΤιμή
TRIM LOK INC X135HT-25 Λαστιχένια σφραγίδα D-section 0.75 ίντσα Πλάτος 25 πόδια | AA2FVA 10G480 X135HT-25Ευαίσθητη πίεση25ft.€33.95
TRIM LOK INC X135HT-100 Στεγανοποίηση από καουτσούκ D-ενότητα 0.75 ίντσες Πλάτος 100 πόδια | AA2FVB 10G481 X135HT-100Ευαίσθητη πίεση100ft.€108.37
TRIM LOK INC X135HT-250 Λαστιχένια σφραγίδα D-ενότητα 0.75 ίντσες Πλάτος 250 πόδια | AA2FVC 10G482 X135HT-250Ευαίσθητη πίεση250ft.€244.01
TRIM LOK INC X135BT-25 Λαστιχένια σφραγίδα D-ενότητα 0.75 ίντσες Πλάτος 25 πόδια | AA2FVD 10G483 X135BT-25Αφρός Ακρυλικό25ft.€57.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRIM LOK INC X135BT-100 Λαστιχένια στεγανοποίηση διατομής D 0.75 ίντσες Πλάτος 100 πόδια
€203.40 /μονάδα