Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TRIM LOK INC EGB7 / 16-25 Edge Guard Black 7/16 Inch Μήκος 25 πόδια | AD4VHN 44M842

TRIM LOK INC EGB7/16-25 Edge Guard Black 7/16 ίντσες Μήκος 25 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4VHN Μοντέλο: EGB7/16-25Σταυρός: 44M842
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
€58.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςEdge Guard
ΧρώμαΜαύρη
Μήκος25ft.
ΥλικόΒινύλιο (PVC)
Μέγιστη. Θερμ.Πτυχία 150
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-20 Βαθμ.F
συνολικό ύψος7 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ3916200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το προστατευτικό άκρων Trim Lok Inc EGB7/16-25 καλύπτει τις άκρες και τις γωνίες του μηχανήματος. Είναι κατάλληλο για χρήση σε αυτοκίνητα, μηχανήματα αυτόματης πώλησης, έπιπλα, φωτοβολίδες φτερών και σανίδες κίνησης για την αποφυγή θρυμματισμού και γρατσουνίσματος.

Χαρακτηριστικά:

  • Το προστατευτικό άκρων Trim Lok είναι προ-κολλημένο με κόλλα θερμής τήξης για ασφαλή εφαρμογή.
  • Διαθέτει ελαστική & αδιάβροχη κατασκευή πολυβινυλοχλωριδίου για ανθεκτικότητα.
  • Αυτή η πλαστική επένδυση έχει μαύρο κάλυμμα mylar για λείο μαύρο φινίρισμα.
  • Προσφέρει ευελιξία γύρω από τις γραμμές του αμαξώματος του μηχανήματος και δεν εμποδίζει τη βαφή του αμαξώματος του.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Σφραγιστικά κόλλας βουτυλίου: Αυτές οι κόλλες μπορούν να δημιουργήσουν αδιάβροχη στεγανοποίηση ακόμη και σε τραχιές επιφάνειες. Είναι ευεργετικά σε εφαρμογές κατασκευής και επισκευής.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • FMVSS 302
  • UL 50Ε
  • UL 94HB

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο είναι το λειτουργικό εύρος θερμοκρασίας αυτού του προφυλακτήρα άκρων;

Α. -20 έως 150 βαθμούς Φαρενάιτ.

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε το προστατευτικό άκρων Trim Lok;

Α. Αυτό το προστατευτικό άκρων είναι εύκολο στην εγκατάσταση. Απλώς τοποθετήστε το στην άκρη / επιφάνεια του εξοπλισμού και δώστε του ελαφριές πινελιές με ένα μικρό λαστιχένιο σφυρί.

Ε. Ποια είναι η ανάγκη για προστατευτική μπορντούρα στα αυτοκίνητα;

A.

  • Τα ελαστικά προστατευτικά άκρων προστατεύουν τις πόρτες του αυτοκινήτου από εγκοπές και χτυπήματα, που οδηγούν σε σκουριά και περαιτέρω ζημιές.
  • Καλύπτουν επίσης τις τραχιές, οδοντωτές άκρες των αυτοκινήτων για την αποφυγή γρατζουνιών και τραυματισμών.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςσυνολικό ύψοςΤιμή
TRIM LOK INC EGB-25 Edge Guard Black 5/16 Inch Μήκος 25 πόδια | AD4VHK 44M839 EGB-2525ft.5 / 16 "€49.18
TRIM LOK INC EGB-50 Edge Guard Black 5/16 Inch Μήκος 50 πόδια | AD4VHL 44M840 EGB-5050ft.5 / 16 "€164.77
TRIM LOK INC EGB-250 Edge Guard Black 5/16 Inch Μήκος 250 πόδια | AD4VHM 44M841 EGB-250250ft.5 / 16 "€311.93
TRIM LOK INC EGB7 / 16-100 Edge Guard Black 7/16 Inch Μήκος 100 πόδια | AD4VHP 44M843 EGB7 / 16-100100ft.7 / 16 "€202.56
TRIM LOK INC EGB7 / 16-250 Edge Guard Black 7/16 Inch Μήκος 250 πόδια | AD4VHQ 44M844 EGB7 / 16-250250ft.7 / 16 "€460.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRIM LOK INC EGB7/16-25 Edge Guard Black 7/16 ίντσες Μήκος 25 πόδια
€58.94 /μονάδα