Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TRIM LOK INC EGB-50 Edge Guard Black 5/16 Inch Μήκος 50 πόδια | AD4VHL 44M840

TRIM LOK INC EGB-50 Edge Guard Μαύρο 5/16 ίντσες Μήκος 50 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4VHL Μοντέλο: EGB-50Σταυρός: 44M840

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€130.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςEdge Guard
ΧρώμαΜαύρη
Μήκος50ft.
ΥλικόΒινύλιο (PVC)
Μέγιστη. Θερμ.Πτυχία 150
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-20 Βαθμ.F
συνολικό ύψος5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ3916200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το προστατευτικό άκρων Trim Lok Inc EGB-50 καλύπτει τις άκρες και τις γωνίες του μηχανήματος και είναι κατάλληλο για χρήση σε αυτοκίνητα, μηχανήματα αυτόματης πώλησης, έπιπλα, φωτοβολίδες φτερών και σανίδες κίνησης για την αποφυγή σπασίματος και γρατσουνίσματος.

Χαρακτηριστικά:

  • Το προστατευτικό άκρων Trim Lok είναι προ-κολλημένο με κόλλα θερμής τήξης για ασφαλή εφαρμογή.
  • Είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό και αδιάβροχο πολυβινυλοχλωρίδιο για ανθεκτικότητα.
  • Αυτή η πλαστική επένδυση έχει μαύρο κάλυμμα mylar για λείο μαύρο φινίρισμα.
  • Παρέχει ευελιξία γύρω από τις γραμμές του αμαξώματος του μηχανήματος και δεν παρεμβαίνει στη βαφή του αμαξώματος του.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Σφραγιστικά κόλλας βουτυλίου: Αυτές οι κόλλες μπορούν να κάνουν αδιάβροχη σφράγιση ακόμη και σε τραχιές επιφάνειες. Είναι χρήσιμα σε εφαρμογές που περιλαμβάνουν κατασκευή και συντήρηση.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • FMVSS 302
  • UL 50Ε
  • UL 94HB

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο είναι το λειτουργικό εύρος θερμοκρασίας αυτού του προφυλακτήρα άκρων;

Α. -20 έως 150 βαθμούς Φαρενάιτ.

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε το προστατευτικό άκρων Trim Lok;

Α. Η εγκατάσταση αυτού του προστατευτικού άκρου είναι απλή. Τοποθετήστε το στην άκρη ή στην επιφάνεια του εξοπλισμού και, στη συνέχεια, χτυπήστε το ελαφρά με ένα μικρό λαστιχένιο σφυρί.

Ε. Ποια είναι η ανάγκη για προστατευτική μπορντούρα στα αυτοκίνητα;

A. Λαστιχένια προστατευτικά άκρων προστατεύουν τις πόρτες του αυτοκινήτου από χτυπήματα και εγκοπές που προκαλούν σκουριά και πρόσθετη ζημιά.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςσυνολικό ύψοςΤιμή
TRIM LOK INC EGB-25 Edge Guard Black 5/16 Inch Μήκος 25 πόδια | AD4VHK 44M839 EGB-2525ft.5 / 16 "€38.84
TRIM LOK INC EGB-250 Edge Guard Black 5/16 Inch Μήκος 250 πόδια | AD4VHM 44M841 EGB-250250ft.5 / 16 "€262.49
TRIM LOK INC EGB7 / 16-25 Edge Guard Black 7/16 Inch Μήκος 25 πόδια | AD4VHN 44M842 EGB7 / 16-2525ft.7 / 16 "€46.54
TRIM LOK INC EGB7 / 16-100 Edge Guard Black 7/16 Inch Μήκος 100 πόδια | AD4VHP 44M843 EGB7 / 16-100100ft.7 / 16 "€159.95
TRIM LOK INC EGB7 / 16-250 Edge Guard Black 7/16 Inch Μήκος 250 πόδια | AD4VHQ 44M844 EGB7 / 16-250250ft.7 / 16 "€363.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRIM LOK INC EGB-50 Edge Guard Μαύρο 5/16 ίντσες Μήκος 50 πόδια
€130.11 /μονάδα