Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TRILOGY PDL4100 / 26D Electronic Lock Satin Chrome 12 Button | AG9LUU 20UL47

TRILOGY PDL4100/26D Ηλεκτρονική κλειδαριά Satin Chrome 12 κουμπί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9LUU Μοντέλο: PDL4100/26DCross Ref: 20UL47
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
€1,756.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονική κλειδαριά χωρίς κλειδί
Τύπος πρόσβασηςΕγγύτητα και πληκτρολόγιο
Backset2.75 "
Διάρκεια ζωής μπαταρίας60,000 κύκλοι
Πάχος στην πόρτα1-3/8" to 1-7/8"
Διαδρομή ελέγχου συμβάντων40,000
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
ΛειτουργίαΕίσοδος με παράκαμψη κλειδιού και απόρρητο
Βαθμός1
ΧέριΜη χειρός
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέσα σε ύψος8.25 "
Μέγεθος μπροστινού μανδάλου1-1/4" x 2-1/8"
Μήκος μανδάλου1 / 2 "
ΥλικόΨευδάργυρο κράμα
Μέγιστη. Κωδικοί χρήστη2000
Στυλ συναρμολόγησηςΚυλινδρικές
Αριθμός πλήκτρων12
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-31 βαθμούς έως 151 βαθμούς F
Εξωτερικό βάθος1-11 / 16 "
Εκτός ύψους8"
Εξωτερικό πλάτος3.25 "
Πηγή ενέργειας(5) Μπαταρίες AA
Χρονικό επίδομα εισόδου3 έως 15 δευτ.
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.3092
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Χώρα ΠροέλευσηςDO

Λεπτομέρειες:

    • Επιλογές παράκαμψης κλειδιών: Schlage "C" Keyway (περιλαμβάνεται)
    • Μέγιστη. Εύρος εγγύτητας: 1 "
    • Ηλεκτρικά / Μηχανικά: Ηλεκτρικά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚλειδίBacksetΔιάρκεια ζωής μπαταρίαςΣτυλ συναρμολόγησηςΠηγή ενέργειαςΧαρακτηριστικάΠάχος στην πόρταφινίρισμαΤιμή
TRILOGY DL4500CRR26D Κλείδωμα ψηφιακής σφράγισης με δυνατότητα απορρήτου | AB7ZGM 24U099 DL4500CRR26DΑρχικό2.75 "100,000 κύκλοιΕγκόπτωΜπαταρίαΈλεγχος πληκτρολογίου1-3/8 to 1-7/8"Πινέλο Chrome€1,366.16
TRILOGY DL4500CRL26D Digita Mortise Lock με δυνατότητα απορρήτου | AB7ZGN 24U101 DL4500CRL26DΑρχικό2.75 "100,000 κύκλοιΕγκόπτωΜπαταρίαΈλεγχος πληκτρολογίου1-3/8 to 1-7/8"Πινέλο Chrome€1,359.50
TRILOGY DL530026D Sηφιακή κλειδαριά διπλής όψης Weatherized | AB7ZGP 24U102 DL530026DΑρχικό1-11 / 16 "100,000 κύκλοιΚυλινδρικές(5) Μπαταρίες AAΈλεγχος πληκτρολογίου, διπλής όψης1-3/8 to 1-7/8"Πινέλο Chrome€2,218.83
TRILOGY DL5300IC26D Ψηφιακή κλειδαριά διπλής όψης Μετεωροποιημένη | AB7ZGQ 24U103 DL5300IC26DSFIC1-11 / 16 "100,000 κύκλοιΚυλινδρικές(5) Μπαταρίες AAΈλεγχος πληκτρολογίου, διπλής όψης1-3/8 to 1-7/8"Πινέλο Chrome-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRILOGY PDL4100/26D Ηλεκτρονική κλειδαριά Satin Chrome 12 κουμπί
€1,756.47 /μονάδα