TRILOGY DL4500CRR26D Κλείδωμα ψηφιακής σφράγισης με δυνατότητα απορρήτου | AB7ZGM 24U099

TRILOGY Ψηφιακή κλειδαριά DL4500CRR26D με δυνατότητα προστασίας προσωπικών δεδομένων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7ZGM Μοντέλο: DL4500CRR26DCross Ref: 24U099

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,366.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονική κλειδαριά χωρίς κλειδί
Backset2.75 "
Μέγεθος Backset (In.)2-3/4
Διάρκεια ζωής μπαταρίας100,000 κύκλοι
Πάχος στην πόρτα1-3/8 to 1-7/8"
Διαδρομή ελέγχου συμβάντων40,000
φινίρισμαΠινέλο Chrome
ΛειτουργίαΤάξη με παράκαμψη κλειδιού
ΧέριRH
Τύπος λαβήςΕτερόφυλη
ΚλειδίΑρχικό
Πληκτρολόγιοy
Μέγιστη. Κωδικοί χρήστη2000
Στυλ συναρμολόγησηςΕγκόπτω
Αριθμός πλήκτρων12
Πηγή ενέργειαςΜπαταρία
ΧαρακτηριστικάΈλεγχος πληκτρολογίου
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.62
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ8301406030
Χώρα ΠροέλευσηςDO

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚλειδίBacksetΔιάρκεια ζωής μπαταρίαςΣτυλ συναρμολόγησηςΠηγή ενέργειαςΧαρακτηριστικάΠάχος στην πόρταφινίρισμαΤιμή
TRILOGY DL4500CRL26D Digita Mortise Lock με δυνατότητα απορρήτου | AB7ZGN 24U101 DL4500CRL26DΑρχικό2.75 "100,000 κύκλοιΕγκόπτωΜπαταρίαΈλεγχος πληκτρολογίου1-3/8 to 1-7/8"Πινέλο Chrome€1,359.50
TRILOGY DL530026D Sηφιακή κλειδαριά διπλής όψης Weatherized | AB7ZGP 24U102 DL530026DΑρχικό1-11 / 16 "100,000 κύκλοιΚυλινδρικές(5) Μπαταρίες AAΈλεγχος πληκτρολογίου, διπλής όψης1-3/8 to 1-7/8"Πινέλο Chrome€2,218.83
TRILOGY DL5300IC26D Ψηφιακή κλειδαριά διπλής όψης Μετεωροποιημένη | AB7ZGQ 24U103 DL5300IC26DSFIC1-11 / 16 "100,000 κύκλοιΚυλινδρικές(5) Μπαταρίες AAΈλεγχος πληκτρολογίου, διπλής όψης1-3/8 to 1-7/8"Πινέλο Chrome-
RFQ
TRILOGY PDL4100 / 26D Electronic Lock Satin Chrome 12 Button | AG9LUU 20UL47 PDL4100 / 26D-2.75 "60,000 κύκλοιΚυλινδρικές(5) Μπαταρίες AA-1-3/8" to 1-7/8"Σατινέ χρώμιο€1,756.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRILOGY Ψηφιακή κλειδαριά DL4500CRR26D με δυνατότητα προστασίας προσωπικών δεδομένων
€1,366.16 /μονάδα