TRICO 30220 Λάδι σταθερού επιπέδου, 16 oz. Χωρητικότητα, Μέγεθος 4-1/8 ίντσες, SS, Γυάλινη δεξαμενή | AK7FJC

TRICO 30220 Λάδι σταθερού επιπέδου, 16 oz. Χωρητικότητα, 4-1/8 Inch Size, SS, Glass Reservoir

Είδος: AK7FJC Μοντέλο: 30220
€338.97 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛιπαντικό σταθερού επιπέδου
Χωρητικότητα16 ουγκιά
σύνδεση1 / 4 "NPT
Ύψος6 3/4 "έως 7 1/2"
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.250 μοίρες φά
O-RingViton
Εύρος στάθμης λαδιού9/32 "έως 1"
Υλικό δεξαμενήςΠοτήρι
Πλάτος4 1 / 8 "

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Trico Opto Laser Levels: Αυτές οι εύκολες στην εγκατάσταση μονάδες λειτουργούν ως συσκευές επιθεώρησης για την ένδειξη της ακριβούς ρύθμισης της στάθμης λαδιού στα λιπαντικά Opto-Matic.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Σε ποιες θερμοκρασίες λειτουργεί αυτό το λιπαντικό Opto-Matic;

Α. Μπορεί να λειτουργήσει σε μέγιστη θερμοκρασία 250 βαθμών Φαρενάιτ.

Ε. Πώς εγκαθίσταται το σταθερό λιπαντικό Opto-Matic;

A.

  • Πριν από την εγκατάσταση, πρέπει να καθοριστεί η φορά περιστροφής του άξονα.
  • Τοποθετήστε το λιπαντικό στο πλάι του εξοπλισμού που βλέπει προς την κατεύθυνση περιστροφής του άξονα για να αποτρέψετε την εσφαλμένη τροφοδοσία του λιπαντικού.
  • Προσδιορίστε τη σωστή στάθμη λαδιού είτε υποδεικνύεται με ένα βέλος είτε επισημαίνεται χειροκίνητα χρησιμοποιώντας μια συσκευή σήμανσης.
  • Χαλαρώστε τη βίδα ρύθμισης και αφαιρέστε το συγκρότημα του δοχείου.
  • Ελέγξτε ότι όλο το υλικό σύνδεσης είναι απαλλαγμένο από μόλυνση.
  • Συνδέστε την κάτω χύτευση στο θάλαμο ρουλεμάν και βεβαιωθείτε ότι η χύτευση είναι παράλληλη με την επιθυμητή στάθμη λαδιού.
  • Μετρήστε την απόσταση μεταξύ του λιπαντικού και της ακμής χύτευσης και ρυθμίστε τον ρυθμιστή στάθμης λαδιού, δηλαδή το εργαλείο στάθμης λέιζερ Opto.
  • Βιδώστε τον επάνω βραχίονα ρύθμισης στο απαιτούμενο επίπεδο και μόλις επιτευχθεί το σωστό επίπεδο, ασφαλίστε τον βραχίονα ρύθμισης κάτω στάθμης στον επάνω βραχίονα.
  • Γεμίστε το θάλαμο ρουλεμάν εξοπλισμού μέσω του κάτω χυτού και χρησιμοποιήστε μια χοάνη για να γεμίσετε το συγκρότημα δεξαμενής.
  • Σφίξτε τη βίδα ρύθμισης και ξεκινήστε τον εξοπλισμό.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΠλάτοςΎψοςσύνδεσηΕύρος στάθμης λαδιούΥλικόΤιμή
TRICO 30002 Λάδι σταθερού επιπέδου, 2.5 oz. Χωρητικότητα, μέγεθος 2-1/2 ίντσας, ψευδάργυρο, γυάλινη δεξαμενή | AE4CLX 5JG77 300022 1/2 ουγκιές2 1 / 2 "3 15/16 "έως 4 1/4"1 / 4 "NPT11/32 "έως 9/16"Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένο€64.09
TRICO 30003 Λάδι σταθερού επιπέδου, 4 oz. Χωρητικότητα, μέγεθος 2-11/16 ίντσες, ψευδάργυρο, γυάλινη δεξαμενή | AF2VAG 6Y849 300034 ουγκιά2 11 / 16 "-1 / 4 "NPT9/32 "έως 1"ψευδάργυρος€81.32
TRICO 30005 Λάδι σταθερού επιπέδου, 8 oz. Χωρητικότητα, μέγεθος 3-3/16 ίντσες, ψευδάργυρο, γυάλινη δεξαμενή | AF2VAH 6Y850 300058 ουγκιά3.187 "5 15/16 έως 6 11/16 "1 / 4 "NPT9/32 "έως 1"ψευδάργυρος€89.15
TRICO 30010 Λάδι σταθερού επιπέδου, 16 oz. Χωρητικότητα, μέγεθος 4-1/8 ίντσας, ψευδάργυρο, γυάλινη δεξαμενή | AF2VAJ 6Y851 3001016 ουγκιά4.12 "6 13/16 "έως 7 9/16"1 / 4 "NPT9/32 "έως 1"ψευδάργυρος€101.76
TRICO 30213 Λάδι σταθερού επιπέδου, 4 oz. Χωρητικότητα, 2-11/16 ίντσες Μέγεθος, SS, Γυάλινη δεξαμενή | AK7FHE 302134 ουγκιά2 11 / 16 "4 15/16 "έως 5 11/16"1 / 4 "NPT9/32 "έως 1"Ανοξείδωτο ατσάλι€317.92
RFQ
TRICO 30215 Λάδι σταθερού επιπέδου, 8 oz. Χωρητικότητα, Μέγεθος 3-3/16 ίντσες, SS, Γυάλινη δεξαμενή | AK7FHQ 302158 ουγκιά3 3 / 16 "5 7/8 "έως 6 5/8"1 / 4 "NPT9/32 "έως 1"Ανοξείδωτο ατσάλι€330.89
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRICO 30220 Λάδι σταθερού επιπέδου, 16 oz. Χωρητικότητα, 4-1/8 Inch Size, SS, Glass Reservoir
€338.97 /μονάδα