TRICO 30213 Λάδι σταθερού επιπέδου, 4 oz. Χωρητικότητα, 2-11/16 ίντσες Μέγεθος, SS, Γυάλινη δεξαμενή | AK7FHE

TRICO 30213 Λάδι σταθερού επιπέδου, 4 oz. Χωρητικότητα, 2-11/16 Inch Size, SS, Glass Reservoir

Είδος: AK7FHE Μοντέλο: 30213
€317.92 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛιπαντικό σταθερού επιπέδου
Χωρητικότητα4 ουγκιά
σύνδεση1 / 4 "NPT
Ύψος4 15/16 "έως 5 11/16"
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.250 μοίρες φά
O-RingViton
Εύρος στάθμης λαδιού9/32 "έως 1"
Υλικό δεξαμενήςΠοτήρι
Πλάτος2 11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Κωδικός ΕΣ8413919520

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM
  • API

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς εγκαθίσταται το λιπαντικό κλειστού συστήματος Opto-Matic;

A.

  • Πριν από την εγκατάσταση, πρέπει να καθοριστεί η φορά περιστροφής του άξονα.
  • Τοποθετήστε το λιπαντικό στο πλάι του εξοπλισμού που βλέπει προς την κατεύθυνση περιστροφής του άξονα για να αποτρέψετε την εσφαλμένη τροφοδοσία του λιπαντικού.
  • Χαλαρώστε τη βίδα ρύθμισης και αφαιρέστε το δοχείο.
  • Σφίξτε το παρεχόμενο βύσμα στην πλαϊνή ή κάτω θύρα υγρού.
  • Εφαρμόστε στεγανωτικό σπειρώματος σωλήνα και στα δύο άκρα μιας αρσενικής θηλής NPT (δεν περιλαμβάνεται) και σφίξτε το στη θύρα υγρού που απομένει και στο περίβλημα του ρουλεμάν.
  • Το κλειστό σύστημα θα πρέπει να είναι παράλληλο με το περίβλημα του ρουλεμάν σε κάθετη θέση.
  • Εφαρμόστε στεγανοποιητικό σπειρώματος σωλήνα σε έναν αρσενικό σύνδεσμο (δεν περιλαμβάνεται) και σφίξτε τον στη θύρα εξαερισμού. Επαναλάβετε το ίδιο με τον δεύτερο αρσενικό σύνδεσμο.
  • Συνδέστε ένα τμήμα χάλκινου ή νάιλον σωλήνα στους συνδέσμους NPT για να χρησιμεύσει ως γραμμή εξαερισμού.
  • Με το κλειδί Άλεν, ρυθμίστε το κολάρο στην επιθυμητή στάθμη υγρού.
  • Γεμίστε το θάλαμο ρουλεμάν μέσα από το κύριο σώμα μέχρι να φτάσει ακριβώς κάτω από τη βέλτιστη στάθμη υγρού που είναι ορατή στο μετρητή ορατότητας.
  • Χρησιμοποιήστε το δοχείο για να τροφοδοτήσετε το λάδι στο σωστό επίπεδο.
  • Τοποθετήστε τον αντίχειρα πάνω από το στόμιο της δεξαμενής, αναποδογυρίστε το και εισαγάγετε το στόμιο στο κύριο σώμα έως ότου ο επάνω πυθμένας να βγει έξω στο γιακά.
  • Στερεώστε τις βίδες ρύθμισης στο επάνω χύτευμα και ξεκινήστε το μηχάνημα.

Ε. Είναι το λιπαντικό Trico Opto-Matic ανθεκτικό στη διάβρωση;

Α. Η χύτευση των λιπαντικών και των εσωτερικών μερών είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 316 & ψευδάργυρο, αντίστοιχα, για αντοχή στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.

Ερ. Τι προκαλεί το λάδι να ρέει σε ένα ρουλεμάν κινητήρα όταν χρησιμοποιείται λιπαντικό σταθερής στάθμης;

A. Κατά τη χρήση ενός λιπαντικού σταθερής στάθμης, ο αέρας ρέει από τον αεραγωγό προς τη δεξαμενή λαδιού. Αυτό απελευθερώνει το υγρό από τη δεξαμενή, επιτρέποντάς του να ρέει στον εξοπλισμό μέχρι την αποκατάσταση της σφράγισης υγρού.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΠλάτοςΎψοςσύνδεσηΕύρος στάθμης λαδιούΥλικόΤιμή
TRICO 30002 Λάδι σταθερού επιπέδου, 2.5 oz. Χωρητικότητα, μέγεθος 2-1/2 ίντσας, ψευδάργυρο, γυάλινη δεξαμενή | AE4CLX 5JG77 300022 1/2 ουγκιές2 1 / 2 "3 15/16 "έως 4 1/4"1 / 4 "NPT11/32 "έως 9/16"Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένο€125.08
TRICO 30003 Λάδι σταθερού επιπέδου, 4 oz. Χωρητικότητα, μέγεθος 2-11/16 ίντσες, ψευδάργυρο, γυάλινη δεξαμενή | AF2VAG 6Y849 300034 ουγκιά2 11 / 16 "-1 / 4 "NPT9/32 "έως 1"ψευδάργυρος€143.81
TRICO 30005 Λάδι σταθερού επιπέδου, 8 oz. Χωρητικότητα, μέγεθος 3-3/16 ίντσες, ψευδάργυρο, γυάλινη δεξαμενή | AF2VAH 6Y850 300058 ουγκιά3.187 "5 15/16 έως 6 11/16 "1 / 4 "NPT9/32 "έως 1"ψευδάργυρος€157.67
TRICO 30010 Λάδι σταθερού επιπέδου, 16 oz. Χωρητικότητα, μέγεθος 4-1/8 ίντσας, ψευδάργυρο, γυάλινη δεξαμενή | AF2VAJ 6Y851 3001016 ουγκιά4.12 "6 13/16 "έως 7 9/16"1 / 4 "NPT9/32 "έως 1"ψευδάργυρος€182.18
TRICO 30215 Λάδι σταθερού επιπέδου, 8 oz. Χωρητικότητα, Μέγεθος 3-3/16 ίντσες, SS, Γυάλινη δεξαμενή | AK7FHQ 302158 ουγκιά3 3 / 16 "5 7/8 "έως 6 5/8"1 / 4 "NPT9/32 "έως 1"Ανοξείδωτο ατσάλι€330.89
RFQ
TRICO 30220 Λάδι σταθερού επιπέδου, 16 oz. Χωρητικότητα, Μέγεθος 4-1/8 ίντσες, SS, Γυάλινη δεξαμενή | AK7FJC 3022016 ουγκιά4 1 / 8 "6 3/4 "έως 7 1/2"1 / 4 "NPT9/32 "έως 1"Ανοξείδωτο ατσάλι€338.97
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRICO 30213 Λάδι σταθερού επιπέδου, 4 oz. Χωρητικότητα, 2-11/16 Inch Size, SS, Glass Reservoir
€317.92 /μονάδα