TRI-ARC URTOS3636 οδοντωτή πλατφόρμα 10 ίντσες συνολικό ύψος | AF9ACU 29RJ39

TRI-ARC URTOS3636 Ολικό ύψος οδοντωτής πλατφόρμας 10 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9ACU Μοντέλο: URTOS3636Cross Ref: 29RJ39

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,983.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟδοντωτή πλατφόρμα
Πλάτος βάσης36 "
Πλάτος πυθμένα36 "
ΧρώμαΑλουμίνιο
φινίρισμαΜύλος αλουμινίου
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
συνολικό ύψος10 "
Συνολική έκταση36 "
Ύψος εξέδρας10 "
Πλάτος βήματος36 "
ΠάτημαΟδοντωτό
Κάθετη απόσταση8 "έως 11"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 44.1
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ7326908560

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRI-ARC URTOS3636 Ολικό ύψος οδοντωτής πλατφόρμας 10 ιντσών
€1,983.70 /μονάδα