TRI-ARC URTL904 4 Step 90 Degree κλίση σκάλα 40 ίντσες Ύψος | AF9ACC 29RJ24

TRI-ARC URTL904 4 Βήμα 90 μοιρών Κλίση Σκάλα Ύψος 40 ίντσες

Στοιχείο: AF9ACC Μοντέλο: URTL904Cross Ref: 29RJ24
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,423.79 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαμορφώσιμη σκάλα Crossover
Πλάτος βάσης35 "
Πλάτος πυθμένα35 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 90
ΧρώμαΑλουμίνιο
φινίρισμαΜύλος αλουμινίου
Ύψος χειρολισθήρας42 "
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός βημάτων4
συνολικό ύψος82 "
Βάθος πλατφόρμας10 "
Ύψος εξέδρας40 "
Μήκος πλατφόρμας10 "
Βάθος βημάτων2.5 "
Πλάτος βήματος36 "
ΠάτημαΣτήριγμα λαβής
Κάθετη απόσταση37-1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 38.7
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ7326908560

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΎψος εξέδραςΤιμή
TRI-ARC URTL902 2 Step 90 Degree Κλίση σκάλα 20 ίντσες Ύψος | AF9ACA 29RJ22 URTL902262 "20 "€1,157.24
RFQ
TRI-ARC URTL903 3 Step 90 Degree Κλίση σκάλα ύψους 30 ίντσες | AF9ACB 29RJ23 URTL903372 "30 "€1,314.02
RFQ
TRI-ARC URTL905 5 Step 90 Degree Κλίση σκάλα ύψους 50 ίντσες | AF9ACD 29RJ25 URTL905592 "50 "€1,492.25
RFQ
TRI-ARC URTL906 6 Step 90 Degree Κλίση σκάλα 60 ίντσες Ύψος | AF9ACE 29RJ26 URTL9066102 "60 "€1,583.31
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRI-ARC URTL904 4 Βήμα 90 μοιρών Κλίση Σκάλα Ύψος 40 ίντσες
€1,423.79 /μονάδα