TRI-ARC URTL505 5 Step 50 Degree Incline Ladder 50 Inch Ύψος | AF9ABY 29RJ20

TRI-ARC URTL505 5 Βήμα 50 μοιρών Κλίση Σκάλα Ύψος 50 ίντσες

Στοιχείο: AF9ABY Μοντέλο: URTL505Cross Ref: 29RJ20
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,272.27 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαμορφώσιμη σκάλα Crossover
Πλάτος βάσης35 "
Πλάτος πυθμένα35 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 50
ΧρώμαΑλουμίνιο
φινίρισμαΜύλος αλουμινίου
Ύψος χειρολισθήρας42 "
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός βημάτων5
συνολικό ύψος92 "
Βάθος πλατφόρμας10 "
Ύψος εξέδρας50 "
Μήκος πλατφόρμας10 "
Βάθος βημάτων10 "
Πλάτος βήματος36 "
ΠάτημαΣτήριγμα λαβής
Κάθετη απόσταση47-1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 70.76
Ύψος πλοίου (cm)139.7
Μήκος πλοίου (cm)304.8
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ7326908560

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΎψος εξέδραςΤιμή
TRI-ARC URTL502 2 Step 50 Degree κλίση σκάλα 20 ίντσες Ύψος | AF9ABV 29RJ17 URTL502262 "20 "€1,219.31
RFQ
TRI-ARC URTL503 3 Step 50 Degree Κλίση σκάλα ύψους 30 ίντσες | AF9ABW 29RJ18 URTL503372 "30 "€1,802.09
RFQ
TRI-ARC URTL504 4 Step 50 Degree κλίση σκάλα 40 ίντσες Ύψος | AF9ABX 29RJ19 URTL504482 "40 "€2,017.38
RFQ
TRI-ARC URTL506 6 Step 50 Degree Incline Ladder 60 Inch Ύψος | AF9ABZ 29RJ21 URTL5066102 "60 "€2,423.31
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRI-ARC URTL505 5 Βήμα 50 μοιρών Κλίση Σκάλα Ύψος 50 ίντσες
€2,272.27 /μονάδα