TRI-ARC URTL503 3 Step 50 Degree Κλίση σκάλα ύψους 30 ίντσες | AF9ABW 29RJ18

TRI-ARC URTL503 3 Βήμα 50 μοιρών Κλίση Σκάλα Ύψος 30 ίντσες

Στοιχείο: AF9ABW Μοντέλο: URTL503Cross Ref: 29RJ18
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,802.09 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαμορφώσιμη σκάλα Crossover
Πλάτος βάσης35 "
Πλάτος πυθμένα35 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 50
ΧρώμαΑλουμίνιο
φινίρισμαΜύλος αλουμινίου
Ύψος χειρολισθήρας42 "
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός βημάτων3
συνολικό ύψος72 "
Βάθος πλατφόρμας10 "
Ύψος εξέδρας30 "
Μήκος πλατφόρμας10 "
Βάθος βημάτων10 "
Πλάτος βήματος36 "
ΠάτημαΣτήριγμα λαβής
Κάθετη απόσταση27-1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 41.28
Ύψος πλοίου (cm)88.9
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ7326908560

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΎψος εξέδραςΤιμή
TRI-ARC URTL502 2 Step 50 Degree κλίση σκάλα 20 ίντσες Ύψος | AF9ABV 29RJ17 URTL502262 "20 "€1,219.31
RFQ
TRI-ARC URTL504 4 Step 50 Degree κλίση σκάλα 40 ίντσες Ύψος | AF9ABX 29RJ19 URTL504482 "40 "€2,017.38
RFQ
TRI-ARC URTL505 5 Step 50 Degree Incline Ladder 50 Inch Ύψος | AF9ABY 29RJ20 URTL505592 "50 "€2,272.27
RFQ
TRI-ARC URTL506 6 Step 50 Degree Incline Ladder 60 Inch Ύψος | AF9ABZ 29RJ21 URTL5066102 "60 "€2,423.31
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRI-ARC URTL503 3 Βήμα 50 μοιρών Κλίση Σκάλα Ύψος 30 ίντσες
€1,802.09 /μονάδα