TRI-ARC UKDEC114242 Κυλιόμενη σκάλα 14 σκαλοπάτια οδοντωτό πέλμα | AF9ADD 29RJ48

TRI-ARC UKDEC114242 Κυλιόμενη σκάλα 14 σκαλοπάτια οδοντωτό πέλμα

Είδος: AF9ADD Μοντέλο: UKDEC114242Cross Ref: 29RJ48
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,708.30 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη σκάλα
Τύπος ενεργοποίησηςΚλείδωμα βημάτων
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Βάθος βάσης104 "
Πλάτος βάσης39 "
Πλάτος πυθμένα40 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 50
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας36 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Χωρητικότητα φορτίου450 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων14
συνολικό ύψος176 "
συνολικό πλάτος39 "
Βάθος πλατφόρμας17 "
Ύψος εξέδρας140 "
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Βάθος βημάτων8.5 "
Πλάτος βήματος24 "
ΠάτημαΟδοντωτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 211.37
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)487.68
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ7326908560

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος βάσηςΠλάτος βάσηςΠλάτος πυθμέναΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΎψος εξέδραςΤιμή
TRI-ARC UKDEC106242 Κυλιόμενη σκάλα 6 σκαλοπάτια οδοντωτό πέλμα | AF9ACV 29RJ40 UKDEC10624250 "35 "35 "692 "35 "60 "€1,347.82
RFQ
TRI-ARC UKDEC107242 Κυλιόμενη σκάλα 7 σκαλοπάτια οδοντωτό πέλμα | AF9ACW 29RJ41 UKDEC10724256 "35 "35 "7102 "35 "70 "€1,478.31
RFQ
TRI-ARC UKDEC108242 Κυλιόμενη σκάλα 8 σκαλοπάτια οδοντωτό πέλμα | AF9ACX 29RJ42 UKDEC10824264 "35 "35 "8116 "35 "80 "€1,564.00
RFQ
TRI-ARC UKDEC109242 Rolling Ladder 9 Steps οδοντωτό πέλμα | AF9ACY 29RJ43 UKDEC10924271 "35 "35 "9126 "35 "90 "€1,876.73
RFQ
TRI-ARC UKDEC110242 Κυλιόμενη σκάλα 10 σκαλοπάτια οδοντωτό πέλμα | AF9ACZ 29RJ44 UKDEC11024276 "35 "35 "10136 "35 "100 "€1,987.40
RFQ
TRI-ARC UKDEC111242 Κυλιόμενη σκάλα 11 σκαλοπάτια οδοντωτό πέλμα | AF9ADA 29RJ45 UKDEC11124284 "35 "35 "11146 "35 "110 "€2,018.57
RFQ
TRI-ARC UKDEC112242 Κυλιόμενη σκάλα 12 σκαλοπάτια οδοντωτό πέλμα | AF9ADB 29RJ46 UKDEC11224290 "35 "35 "12156 "35 "120 "€2,210.30
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRI-ARC UKDEC114242 Κυλιόμενη σκάλα 14 σκαλοπάτια οδοντωτό πέλμα
€2,708.30 /μονάδα