TRI-ARC UKDEC109242 Rolling Ladder 9 Steps οδοντωτό πέλμα | AF9ACY 29RJ43

TRI-ARC UKDEC109242 Κυλιόμενη σκάλα 9 σκαλοπάτια οδοντωτό πέλμα

Είδος: AF9ACY Μοντέλο: UKDEC109242Cross Ref: 29RJ43
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,876.73 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη σκάλα
Τύπος ενεργοποίησηςΚλείδωμα βημάτων
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Βάθος βάσης71 "
Πλάτος βάσης35 "
Πλάτος πυθμένα35 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 50
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας36 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Χωρητικότητα φορτίου450 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων9
συνολικό ύψος126 "
συνολικό πλάτος35 "
Βάθος πλατφόρμας17 "
Ύψος εξέδρας90 "
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Βάθος βημάτων8.5 "
Πλάτος βήματος24 "
ΠάτημαΟδοντωτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 149.4
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)365.76
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ7326908560

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος βάσηςΠλάτος βάσηςΠλάτος πυθμέναΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΎψος εξέδραςΤιμή
TRI-ARC UKDEC106242 Κυλιόμενη σκάλα 6 σκαλοπάτια οδοντωτό πέλμα | AF9ACV 29RJ40 UKDEC10624250 "35 "35 "692 "35 "60 "€1,347.82
RFQ
TRI-ARC UKDEC107242 Κυλιόμενη σκάλα 7 σκαλοπάτια οδοντωτό πέλμα | AF9ACW 29RJ41 UKDEC10724256 "35 "35 "7102 "35 "70 "€1,478.31
RFQ
TRI-ARC UKDEC108242 Κυλιόμενη σκάλα 8 σκαλοπάτια οδοντωτό πέλμα | AF9ACX 29RJ42 UKDEC10824264 "35 "35 "8116 "35 "80 "€1,564.00
RFQ
TRI-ARC UKDEC110242 Κυλιόμενη σκάλα 10 σκαλοπάτια οδοντωτό πέλμα | AF9ACZ 29RJ44 UKDEC11024276 "35 "35 "10136 "35 "100 "€1,987.40
RFQ
TRI-ARC UKDEC111242 Κυλιόμενη σκάλα 11 σκαλοπάτια οδοντωτό πέλμα | AF9ADA 29RJ45 UKDEC11124284 "35 "35 "11146 "35 "110 "€2,018.57
RFQ
TRI-ARC UKDEC112242 Κυλιόμενη σκάλα 12 σκαλοπάτια οδοντωτό πέλμα | AF9ADB 29RJ46 UKDEC11224290 "35 "35 "12156 "35 "120 "€2,210.30
RFQ
TRI-ARC UKDEC113242 Κυλιόμενη σκάλα 13 σκαλοπάτια οδοντωτό πέλμα | AF9ADC 29RJ47 UKDEC11324297 "39 "40 "13166 "39 "130 "€2,551.80
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRI-ARC UKDEC109242 Κυλιόμενη σκάλα 9 σκαλοπάτια οδοντωτό πέλμα
€1,876.73 /μονάδα