TRI-ARC UCL9007246 Διαμορφώσιμη σκάλα Crossover ύψος 112 ίντσες | AA6YTX 15E926

TRI-ARC UCL9007246 Ρυθμιζόμενη σκάλα Crossover Ύψος 112 ιντσών

Στοιχείο: AA6YTX Μοντέλο: UCL9007246Σταυρός: 15E926
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,056.35 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαμορφώσιμη σκάλα Crossover
Πλάτος βάσης30 "
Πλάτος πυθμένα30 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 90
ΧρώμαΚίτρινο
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας42 "
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων7
συνολικό ύψος112 "
Ύψος εξέδρας70 "
Βάθος βημάτων2.5 "
Πλάτος βήματος24 "
ΠάτημαΔιάτρητο
Κάθετη απόσταση68 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 88.2
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)365.76
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΎψος εξέδραςΒάθος βημάτωνΤιμή
TRI-ARC UCL9005246 Διαμορφώσιμη σκάλα Crossover Ύψος 92 ίντσες | AA6YTV 15E924 UCL9005246592 "50 "2.5 "€823.20
RFQ
TRI-ARC UCL9006246 Διαμορφώσιμη σκάλα Crossover Ύψος 102 ίντσες | AA6YTW 15E925 UCL90062466102 "60 "2.5 "€873.47
RFQ
TRI-ARC UCL9008246 Διαμορφώσιμη σκάλα Crossover Ύψος 122 ίντσες | AA6YTY 15E927 UCL90082468122 "80 "2.5 "€1,166.50
RFQ
TRI-ARC UCL9009246 Διαμορφώσιμη σκάλα Crossover Ύψος 132 ίντσας | AA6YTZ 15E928 UCL90092469132 "90 "2.5 "€1,183.42
RFQ
TRI-ARC UCL9003246 Διαμορφώσιμη σκάλα Crossover ύψος 82 ιντσών | AB6LUJ 21Y497 UCL9003246382 "30 "10 "€575.15
RFQ
TRI-ARC UCL9004246 Διαμορφώσιμη σκάλα Crossover 90 Deg | AB6LUK 21Y498 UCL9004246492 "40 "10 "€660.90
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRI-ARC UCL9007246 Ρυθμιζόμενη σκάλα Crossover Ύψος 112 ιντσών
€1,056.35 /μονάδα