TRI-ARC 7CY79 Crossover Ladder 4 Step 40 Inch Span οδοντωτή | AF3JAL

TRI-ARC 7CY79 Crossover Σκάλα 4 Βήμα 40 ίντσες οδοντωτό άνοιγμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3JAL Μοντέλο: 7CY79

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,706.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCrossover Σκάλα
Πλάτος βάσης30 "
Πλάτος πυθμένα30 "
φινίρισμαΚίτρινο παλτό σε σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας42 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων4
συνολικό ύψος82 "
Συνολική έκταση40 "
Βάθος πλατφόρμας40 "
Ύψος εξέδρας40 "
Μήκος πλατφόρμας40 "
Span40 "
Βάθος βημάτων10 "
Πλάτος βήματος24 "
ΠάτημαΟδοντωτό
Κάθετη απόσταση38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 297.9
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΒάθος πλατφόρμαςΎψος εξέδραςΜήκος πλατφόρμαςSpanΤιμή
TRI-ARC 7CY73 Crossover Ladder 3 Step 20 Inch Span Serr | AF3JAE 7CY73372 "20 "30 "20 "20 "€1,979.70
TRI-ARC 7CY74 Crossover Ladder 3 Step 30 Inch Span Serr | AF3JAF 7CY74372 "30 "30 "30 "30 "€2,028.39
TRI-ARC 7CY75 Crossover Ladder 3 Step 40 Inch Span Serr | AF3JAG 7CY75372 "40 "30 "40 "40 "€2,486.27
TRI-ARC 7CY76 Crossover Ladder 3 Step 50 Inch Span Serr | AF3JAH 7CY76372 "50 "30 "50 "50 "€2,534.96
TRI-ARC 7CY77 Crossover Ladder 4 Step 20 Inch Span οδοντωτό | AF3JAJ 7CY77482 "20 "40 "20 "20 "€2,199.51
TRI-ARC 7CY78 Crossover Ladder 4 Step 30 Inch Span οδοντωτό | AF3JAK 7CY78482 "30 "40 "30 "30 "€2,248.21
TRI-ARC 7CY80 Crossover Ladder 4 Step 50 Inch Span οδοντωτό | AF3JAM 7CY80482 "50 "40 "50 "50 "€2,754.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRI-ARC 7CY79 Crossover Σκάλα 4 Βήμα 40 ίντσες οδοντωτό άνοιγμα
€2,706.09 /μονάδα