TRACTEL T-532 Χειροκίνητο ανυψωτικό καλωδίου | AF2UJH 6XXG4

TRACTEL T-532 Χειροκίνητος ανυψωτήρας καλωδίων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2UJH Μοντέλο: T-532Cross Ref: 6XXG4

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,488.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητη ανύψωση καλωδίου
Καλώδιο Dia.5 / 8 "
Μήκος καλωδίου30ft.
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
λαβή Μήκος26 "έως 45"
Άνοιγμα γάντζου1"
ανυψωτικής ικανότητας8000 λίβρες
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων29 "
Τραβήξτε την ικανότητα16,000 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.05
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8425190000
Χώρα ΠροέλευσηςFR

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: GRIPHOIST

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚαλώδιο Dia.λαβή Μήκοςανυψωτικής ικανότηταςΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΤραβήξτε την ικανότηταΤιμή
TRACTEL TU 17 Χειροκίνητο ανυψωτικό καλωδίου | AF2UHZ 6XXF6 TU 175 / 16 "18 "έως 28"2000 λίβρες28.5 "4000 λίβρες€2,921.32
TRACTEL TU28 Χειροκίνητο ανυψωτικό καλωδίου | AF2UJB 6XXF8 TU287 / 16 "26 "έως 45"4000 λίβρες36.5 "8000 λίβρες€4,750.23
TRACTEL TU-32 Μηχανικός ανυψωτήρας καλωδίων | AF2UJD 6XXG0 TU-325 / 8 "26 "έως 45"8000 λίβρες32.5 "16,000 λίβρες€6,823.79
TRACTEL T 508 Μηχανικός ανυψωτήρας καλωδίων | AF2UJF 6XXG2 T 5085 / 16 "16 "έως 27"2000 λίβρες20.5 "4000 λίβρες€2,351.82
TRACTEL T-516 Χειροκίνητο ανυψωτικό καλωδίου | AF2UJG 6XXG3 Τ-5167 / 16 "26 "έως 45"4000 λίβρες26 "8000 λίβρες€3,235.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRACTEL T-532 Χειροκίνητος ανυψωτήρας καλωδίων
€5,488.65 /μονάδα