TRACTEL

Από το 1941, η Tractel παρέχει οικονομικά αποδοτικές λύσεις εργασίας σε ύψος για χρήση σε εφαρμογές ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, κατασκευών και υποδομών. Η εταιρεία έχει την έδρα της στο Foetz, Mondercange, Λουξεμβούργο. Δείτε Περισσότερα

Φίλτρα

Χειρισμός υλικού

6423150KTU28TU-32T 508T-516T-532TR-10TR-30TR-30STR-50-110TR-50-2206423100K

Εργαλεία Χειρός

EC21EC10EC14FROG G2FROG G3FROG G4

Σχετικά με το TRACTEL

Ο κατάλογος προϊόντων της μάρκας περιλαμβάνει εξοπλισμό ανύψωσης και χειρισμού υλικών, συστήματα προστασίας από πτώση, εξοπλισμό αναστολής πρόσβασης, συστήματα μέτρησης και ελέγχου φορτίου και συστήματα προσωρινής και μόνιμης ασφάλειας. Tractel Δυναμόμετρα Dynafor παρακολουθήστε τα συστήματα ανύψωσης, ελέγξτε το φορτίο και παρακολουθήστε την τάση σε εφαρμογές μέτρησης και ελέγχου φορτίου. Λειτουργούν με βάση την αρχή της μέτρησης της επέκτασης του μετρητή τάσης για να παράγουν ένα ηλεκτρικό σήμα με βάση το φορτίο. Στη συνέχεια, ένας μικροεπεξεργαστής μέσα σε αυτές τις μονάδες αναλύει τα δεδομένα για να υπολογίσει το σταθμισμένο φορτίο. Αυτά τα δυναμόμετρα Dynafor μπορούν να μεταδώσουν ασύρματα τις συλλεγμένες πληροφορίες σε μια απομακρυσμένη οθόνη. Της μάρκας καλώδια βαρούλκου χρησιμοποιούνται για ασφαλείς εφαρμογές ανύψωσης και έλξης. Διαθέτουν δακτυλήθρα για την ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου, περιτυλιγμένο βρόχο για τη δημιουργία ασφαλούς και ισχυρής σύνδεσης μεταξύ του καλωδίου και του εξαρτήματος και ένα ψευδάργυρο άγκιστρο ασφαλείας για εφαρμογές ανύψωσης και ξάρτιας. Είναι σχεδιασμένα να αντέχουν φορτία που κυμαίνονται από 1000 έως 8000 λίβρες.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Εναλλακτικές παραπομπές

Τα MPN της Tractel διασταυρώνονται μεμονωμένες αναφορές στους αντίστοιχους αριθμούς μοντέλων Dayton και Vestil. Έτσι, αν ψάχνετε για ένα ανταγωνιστικό αντικείμενο που είναι είτε εξαντλημένο είτε ξεπερασμένο, οι πιθανότητες είναι Raptor Supplies έχει διαθέσιμα τα αντίστοιχα προϊόντα Tractel.

επιλέξτε ταχυδρομικά τέλη

Αυτά τα προϊόντα Tractel κυμαίνονται από μικρά έως μεγάλα μεγέθη. Ενδέχεται να απαιτούν προσεκτική συσκευασία καθώς ορισμένα αντικείμενα μπορεί να καταστραφούν κατά την αποστολή. Ως εκ τούτου, αυτά τα είδη παραδίδονται με ταχυμεταφορική αποστολή και αεροπορική μεταφορά για ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Κύρια εμπορικά ονόματα

TRACTEL Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα

Magfor II HT Lifting Magnet

Αυτός ο ισχυρός μαγνήτης χρησιμοποιείται για την ανύψωση και τη μετακίνηση βαρέων σιδηρούχων υλικών (όπως χαλύβδινες πλάκες, δοκοί και σωλήνες) σε εφαρμογές, όπως χαλυβουργεία, χυτήρια, ναυπηγεία απορριμμάτων και εργοτάξια. Διαθέτει μηχανισμό ασφαλείας που αποτρέπει τις τυχαίες πτώσεις και μοχλό αποδέσμευσης που εξασφαλίζει ελεγχόμενη και ασφαλή απελευθέρωση του φορτίου. Μπορούν εύκολα να ανυψώσουν πολύ ζεστά υλικά με θερμοκρασίες έως 250 βαθμούς C χωρίς να τα κρυώσουν πρώτα.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς ενεργοποιείται ο Magfor II HT Lifting Magnet;

Ο μαγνήτης ανύψωσης Magfor II HT ενεργοποιείται χρησιμοποιώντας διακόπτη ελέγχου ή μοχλό, ο οποίος μπορεί να χειριστεί χειροκίνητα από τον χρήστη. Μόλις ενεργοποιηθεί, ο μαγνήτης ανύψωσης δημιουργεί μια ισχυρή μαγνητική δύναμη που συγκρατεί σιδηρούχα υλικά.

Πώς να εγκαταστήσετε τον απαγωγέα φορτίου Blocmat;

Ο αλεξικέραυνος φορτίου Blocmat μπορεί να συνδεθεί στον ανυψωτικό εξοπλισμό χρησιμοποιώντας ένα απλό άγκιστρο ή κρίκο και να ενεργοποιηθεί χρησιμοποιώντας διακόπτη ελέγχου ή μοχλό.

Ποιες είναι οι απαιτήσεις συντήρησης για τα χειροκίνητα βαρούλκα;

  • Επιθεωρείτε και λιπάνετε τακτικά για να διασφαλίσετε την ομαλή λειτουργία αυτών των βαρούλκων.
  • Αναζητήστε τυχόν σημάδια φθοράς ή ζημιάς. Αντικαταστήστε το αμέσως για να αποφύγετε τυχόν περαιτέρω ζημιά ή αστοχία.