TOUGH GUY 5UYG0 Σκούπα Λαβή Ξύλο Καφέ 8 πόδια ίντσα Μήκος | AE6TPW

TOUGH GUY 5UYG0 Λαβή Σκούπας Ξύλινο Καφέ Μήκος 8 πόδια ίντσες

Στοιχείο: AE6TPW Μοντέλο: 5UYG0
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€36.13 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛαβή σκούπας
Τύπος σύνδεσης σκούπαςΚωνικό
Υλικό άκρης λαβής σκούπαςΞύλο
ΧρώμαΚαστανό
Μήκος8ft.
ΥλικόΞύλο
Μήκος άκρης2-5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.917
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)246.38
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ4417002000
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσης σκούπαςΥλικό άκρης λαβής σκούπαςΤιμή
TOUGH GUY 5UYF9 Σκούπα Λαβή Ξύλο Καφέ 8 πόδια ίντσα Μήκος | AE6TPV 5UYF9ΣπείρωμαΜέταλλο€59.98
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TOUGH GUY 5UYG0 Λαβή Σκούπας Ξύλινο Καφέ Μήκος 8 πόδια ίντσες
€36.13 /μονάδα