TOUGH GUY 5UYF9 Σκούπα Λαβή Ξύλο Καφέ 8 πόδια ίντσα Μήκος | AE6TPV

TOUGH GUY 5UYF9 Λαβή Σκούπας Ξύλο Καφέ Μήκος 8 πόδια ίντσας

Στοιχείο: AE6TPV Μοντέλο: 5UYF9
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€59.98 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛαβή σκούπας
Τύπος σύνδεσης σκούπαςΣπείρωμα
Υλικό άκρης λαβής σκούπαςΜέταλλο
ΧρώμαΚαστανό
Μήκος8ft.
ΥλικόΞύλο
Μήκος άκρης2-5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.999
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)246.38
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ4417002000
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσης σκούπαςΥλικό άκρης λαβής σκούπαςΤιμή
TOUGH GUY 5UYG0 Σκούπα Λαβή Ξύλο Καφέ 8 πόδια ίντσα Μήκος | AE6TPW 5UYG0ΚωνικόΞύλο€36.13
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TOUGH GUY 5UYF9 Λαβή Σκούπας Ξύλο Καφέ Μήκος 8 πόδια ίντσας
€59.98 /μονάδα