GRAINGER U38213.025.0300 Fender Washer 1/4 Bolt Steel 3 Outside Diameter, 100PK | AH6FCY 35YU80

GRAINGER U38213.025.0300 Ροδέλα φτερό 1/4 μπουλόνι ατσάλι 3 εξωτερική διάμετρος, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6FCY Μοντέλο: U38213.025.0300Cross Ref: 35YU80

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€113.43 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο φτερών
Περίπου Pkg. Ποτ.100
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών1 / 4 "
ΒαθμόςΧαμηλών εκπομπών άνθρακα
Μέσα Dia.9 / 32 "
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.3"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ.-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Πάχος1 / 16 "
Ανοχή πάχους+0.08 "/ - 0.047"
Τύπος πλυντηρίουΠλυντήριο φτερών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.0175
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U38213.025.0300 Ροδέλα φτερό 1/4 μπουλόνι ατσάλι 3 εξωτερική διάμετρος, 100 PK
€113.43 /πακέτο