Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M51060.050.0014 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 14 mm, μέγεθος σπειρώματος M5 x 0.80, Διαβάθμιση A2, 50PK | CG8GZR 53GJ88

FABORY M51060.050.0014 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 14 mm, μέγεθος σπειρώματος M5 x 0.80, βαθμός A2, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8GZR Μοντέλο: M51060.050.0014Cross Ref: 53GJ88 / 164V39

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€7.06 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM5x0.8
Μέγεθος οδήγησης3 mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
ΒαθμόςA2
Γωνία κεφαλής90 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.11.2 mm
Ύψος κεφαλιού3.2 mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος14 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος14 mm
ΑρχικόISO 10642
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Νήμα Ντιά.M5
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος14mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1242
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M51060.050.0014 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 14 mm, μέγεθος σπειρώματος M5 x 0.80, βαθμός A2, 50 PK
€7.06 /πακέτο