TOUGH GUY 5DMT6 Utility Container 32 Gallon Lldpe Blue | AE3JHT

TOUGH GUY 5DMT6 Utility Container 32 Gallon Lldpe Blue

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3JHT Μοντέλο: 5DMT6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€93.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕμπορευματοκιβώτιο
Κάτω Ντία.18-3 / 4 "
Χωρητικότητα32 gal.
ΧρώμαΜπλε
Διάμετρος22 "
φινίρισμαΣατέν
Ύψος27.375 "
ΥλικόLLDPE
Στυλ συναρμολόγησηςΕλεύθερος
Shapeγύρος
ΔύναμηΒαρέως
Κορυφή διαφάνεια.22 "
Πλάτος22 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.9015
Ύψος πλοίου (cm)70.36
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)57.15
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαΔιάμετροςφινίρισμαΎψοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
TOUGH GUY 1NFG9 Εμπορευματοκιβώτιο χρησιμότητας 45 γαλόνι θερμοπλαστικό | AB2RAB 1NFG945 gal.Γκρί25.125 "-32.25 "Θερμοπλαστικός-€699.86
TOUGH GUY 1NFH1 Εμπορευματοκιβώτιο χρησιμότητας 35 γαλόνι θερμοπλαστικό | AB2RAC 1NFH135 gal.Γκρί25 "-29 "Θερμοπλαστικός-€622.64
TOUGH GUY 2PYW6 Utility Contaner 31 Gallon Silver 27 Inch Ύψος | AC3ARK 2PYW631 gal.Ασημένιο20.5 "Γαλβανισμένο ατσάλι27 "Γαλβανισμένο ατσάλι20 1 / 5 "€71.53
TOUGH GUY 2PYX5 Utility Container Silver 23-1 / 4 ίντσες Ύψος | AC3ARQ 2PYX520 gal.Ασημένιο17.5 "Γαλβανισμένο ατσάλι23.25 "Γαλβανισμένο ατσάλι17 13 / 32 "€57.79
TOUGH GUY 4WNY9 Δοχείο χρησιμότητας 25 γαλόνι θερμοπλαστικό | AE2DMX 4WNY925 gal.Γκρί22 "-22.25 "Θερμοπλαστικός16.25 "€584.67
TOUGH GUY 4WNZ1 Εμπορευματοκιβώτιο 30 γαλόνια θερμοπλαστικό | AE2DMY 4WNZ130 gal.Γκρί22 "-24.75 "Θερμοπλαστικός20.5 "€598.50
TOUGH GUY 4WNZ2 Εμπορευματοκιβώτιο βοηθητικό 55 γαλόνι θερμοπλαστικό | AE2DMZ 4WNZ255 gal.Γκρί25.25 "-36.75 "Θερμοπλαστικός17.5 "€748.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TOUGH GUY 5DMT6 Utility Container 32 Gallon Lldpe Blue
€93.44 /μονάδα