Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TOUGH GUY 3U776 Push Broom Black Tampico / wire Center Ειδική βούρτσα | AD2TQJ

TOUGH GUY Ειδική βούρτσα 3U776 Push Broom Black Tampico/wire Center

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2TQJ Μοντέλο: 3U776

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€40.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPush Broom
Ανθεκτικό σε οξύΝαι
Υλικό μπλοκΣκληρό ξύλο
Μέγεθος μπλοκ24 "
Χρώμα τρίχαςΜαύρη
Υλικό τρίχαςBlack Tampico / Wire Center
Εφαρμογή σκούπαςΤραχύς
Τύπος σύνδεσης σκούπαςΣπείρωμα
Τύπος σκούπαςΕιδική βούρτσα δαπέδου
Σύστημα χρωματικής κωδικοποίησηςΟχι
Μήκος περιποίησης3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8564
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ9603908040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος μπλοκΤιμή
TOUGH GUY 3U775 Push Broom Black Tampico / wire Center Ειδική βούρτσα | AD2TQH 3U77518 "€37.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TOUGH GUY Ειδική βούρτσα 3U776 Push Broom Black Tampico/wire Center
€40.28 /μονάδα